166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント 仕様ステンレスバンド2個付き 適合塩ビ管用 材質PE アズワン品番64-6507-28
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル、(接続口元)軟質塩化ビニル 色調(フレキシブルダクト)グレー、(接続口元)グレー
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製 適合VP管(50)、VU管(50) ベージュ
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル 色調(フレキシブルダクト)グレー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
349 税込384
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
409 税込450
6日以内出荷

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
64 税込70
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ通気弁
日本国内で初めて排水の屋内通気を可能にしました。
仕様●H167(mm)×ΦD250(mm)防寒カバー含む●質量:0.60(kg)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管125Φ用ソケット アズワン品番68-0648-22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 1000mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)1000 規格JIS K 6741 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 PICO
実績36年のドルゴシリーズから最小サイズが登場
仕様●H52.6(mm)×ΦD70.9(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:VUソケット専用 アズワン品番68-0648-36
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 寸法L(mm)1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 PICO-K
PICOシリーズに横引きトラップ専用品が登場
仕様●呼び径40(外経48mm)の横引きトラップ専用●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM アズワン品番68-0648-37
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 トラスコ品番850-6859 アズワン品番64-8770-60
1本
439 税込483
当日出荷

1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS グレー
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)