218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りつき 付属品ビス付
1枚
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口 材質ABS樹脂 付属品ビス付
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 仕様フランジ付(掘込) 材質ポリアミド(PA) 形状角型 質量(g)85 外形寸法D(mm)85 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)76 取付穴径l(Φmm)76
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H120の床下用の換気孔です。
材質SUS304 仕上サテン研磨
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16 ホワイト 質量(g)35 外形寸法D(mm)85 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)164.5 空気流通面積(mm2)4400 取付穴径d(Φmm)75 取付穴径l(Φmm)130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網 種類角型レジスター
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式の開口部で換気をコントロール。
付属品ビス付 材質スチロール樹脂 アイボリー 種類角型レジスター
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔 ブラック 材質PP+タルク 寸法D(mm)9 種類角型ガラリ
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様タイプ = 換気トップカバー併用 = 19インチスチール製シャーシトレイ材質 = スチール別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷


LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 質量(g)128 外形寸法D(mm)125 外形寸法L(mm)125 形状角型 材質ポリアミド(PA) 仕上フランジ付(掘込) 取付穴径d(Φmm)101 取付穴径l(Φmm)101 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンな建築にもマッチします。
種類丸型換気口 材質ポリプロピレン樹脂
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔 材質スチロール樹脂 付属品ビス付き 種類角型ガラリ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(山水)
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔 材質スチロール樹脂 種類角型ガラリ 付属品ビス付き
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業床下換気孔
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口 材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×高さH)(mm)430×180 板厚(mm)2 仕上ヘアーライン仕上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)床下換気孔 あすか
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔 種類床下換気孔 材質スチロール樹脂 ベージュグレー 仕様スライド式
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(雲水)
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔 材質スチロール樹脂 付属品ビス付き 寸法D(mm)10 種類角型ガラリ
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)床下換気孔170
H170の床下用の換気孔です。
材質SUS304 寸法(mm)420×170×3 仕上サテン研磨
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学軒先換気孔 VA200
軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。 軒先全周っでタップリと吸排気。 軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。 細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。 水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。
長さ(m)1.82
1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工 材質(本体)SUS304、(網)SUS304 種類丸型ガラリ 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)角型床下換気口
シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
種類角型床下換気口 材質ABS樹脂 ライトグレー タイプ気密断熱型 有効換気面積(cm2)321
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

DICプラスチックAA17ーV 通気口付
エコ商品
業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番324-3662 色(帽体) 頭囲(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ABS製の換気グリル
用途自然換気孔 付属品ビス付き 寸法D(mm)8 材質スチロール樹脂 種類角型ガラリ ホワイトグレー
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔 種類換気フード 付属品ビス付き ミルキーホワイト 材質スチロール樹脂
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔 種類換気フード 付属品ビス付き
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。施工しやすいように止め付けネジのへり空きを広く取っています。ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。色は5色からお選びいただけます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×14本 材質グリル部 JIS G 4305 SUS 304 防火部 加熱発泡材 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 909 試験機関大臣認定:QF045RS-0162(軒裏45分)/QF030RS-0163(軒裏30分)/QF030RS-0186(軒裏30分)
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)480 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 色(ひさし)スモーク
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)485 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 色(ひさし)スモーク
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔 種類換気フード 材質ASA樹脂 寸法C(mm)36 寸法F(mm)9.7 取扱説明書(2.04MB)
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)