材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式風圧式
表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
色マンセル値9YR8.4/0.5
付属品取付ねじ Φ4×35L 2本
材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
質量(kg)0.54
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1、1
定格電圧(V)100
最大電流(A)0.01、0.01
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。
電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
用途台所
消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下
備考コード・コネクタ付
1台
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)69
表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法G(mm)100
色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します
電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます
連動用コード・コネクター付
消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm
色シルバーグレー
仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
寸法L(mm)25
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.29MB)
運用機種(公称ハネ径)(cm)20
仕様20cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.0
寸法H(mm)122
寸法A(mm)302
寸法F(mm)140
寸法D(mm)240
寸法E(mm)235
寸法B(mm)275
寸法C(mm)270
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)240
シャッター2
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。)
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)148×445
有効換気面積(cm2)312
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。
極数(P)4
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。
極数(P)4
寸法L(mm)70
寸法S(mm)1.2
塗装色マンセル5Y8/1.5
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)0
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式電気式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)
材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)60
仕様60cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.7
寸法H(mm)122
寸法A(mm)760
寸法F(mm)400
寸法D(mm)662
寸法E(mm)657
寸法B(mm)725
寸法C(mm)720
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)662
シャッター6
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。
冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。
羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。
電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。
適合パイプ呼び径Φ100mm
寸法(mm)埋込:177角
質量(kg)1.5
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)23/23
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
運用機種(公称ハネ径)(cm)40
仕様40cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.4
寸法H(mm)122
寸法A(mm)519
寸法F(mm)280
寸法D(mm)440
寸法E(mm)435
寸法B(mm)484
寸法C(mm)485
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)440
シャッター4
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)25
仕様25cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.2
寸法H(mm)137
寸法A(mm)330
寸法F(mm)165
寸法D(mm)268
寸法E(mm)263
寸法B(mm)303
寸法C(mm)298
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)268
シャッター2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル9YR8.4/0.5
運用機種(公称ハネ径)(cm)50
仕様50cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
寸法H(mm)122
寸法A(mm)660
寸法F(mm)355
寸法D(mm)545
寸法E(mm)540
寸法B(mm)625
寸法C(mm)620
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)545
シャッター5
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)45
仕様45cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.1
寸法H(mm)137
寸法A(mm)574
寸法F(mm)320
寸法D(mm)492
寸法E(mm)487
寸法B(mm)539
寸法C(mm)540
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)5
寸法G(mm)492
シャッター4
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)30
仕様30cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
寸法H(mm)122
寸法A(mm)381
寸法F(mm)210
寸法D(mm)319
寸法E(mm)314
寸法B(mm)354
寸法C(mm)349
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)319
シャッター3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
電気式シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.3
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ