553件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)4(圧縮時1) 温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ) レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂 寸法L(mm)4000 色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本 材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板 色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.2 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900 税込17,490
翌々日出荷

高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等 使用温度範囲(℃)-20~+120 長さ(m)10
1個
11,300 税込12,430
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)9/10 電源単相 騒音値(dB)37/37 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5 適合パイプ径(Φmm)100 風量(m3/h)95/95
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

パイプがねじ2本で容易に固定できます。 気密シートのテーピングが簡単です。 防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
材質気密フランジ/ABS樹脂気密ラバー/EPT(t=1.0mm) セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダクト用部材
種別排塵換気キャップ アイボリー 寸法A(mm)81 寸法D(mm)109 寸法E(mm)128 寸法B(mm)68 寸法C(mm)207 入数(個)1
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

質量(kg)1.6 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65 羽根径(Φmm)115
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂 表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)換気扇 ジャバラホース
RoHS
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用 適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700) ホース長さ(mm)200~800 ホース外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)395角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 適合ダクトΦ200mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2 ダクト径(Φmm)EA:100.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28 風量(m3/h)(50/60Hz)38/42 羽根径(Φmm)85
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)