ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型(シロッコ)を後方排気仕様とする場合に使用する部材
対応商品平型(シロッコ)
関連資料商品仕様図(0.17MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
11日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード着脱可能。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7968
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部水切板部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166.50×164×150
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
材質SUS304
仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理
組立方法溶接組立
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
付属品ボディーと同色ビス付
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)190
寸法F(mm)242
寸法D(mm)222
寸法E(mm)190
寸法B(mm)190
寸法C(mm)210
寸法G(mm)182
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
開口部(mm)190角
溶断温度(℃)120
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)
付属品ボディーと同色ビス付
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)
メッシュなし
温度ヒューズなし
タイプ水切り付
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質アルミ
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)-30~250
風速(m/s)最大30
最大静圧(Pa)正圧3000
最小曲半径R=1/20Dia
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。
トラスコ品番458-7171
幅(mm)420
高さ(mm)130
質量(g)500
奥行(mm)320
電源(V)単相100
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様ノンフィルター LED照明
色シルバー
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S
材質鋼板
色シルバー
高さ(mm)500
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。
材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~705の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
1台
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~703の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
1台
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~701の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
1台
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式梁対応シロッコファンレンジフードです。総高さ500~705の調整が可能です。
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~704の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
1台
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~702の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
1台
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~700の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
1台
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
屋外の天候などの影響を受けず、安定した排気性能のシロッコファン。高階層や風当たりの強い場所でも設置できます。
タイプブーツ型
ファンシロッコファン
排気を5方向から選択でき、現場で排気方向を変更可能。リフォームに適したタイプ。
タイプ平型
ファンターボファン
関連資料商品仕様図(0.1MB)
低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
タイプ平型
ファンシロッコファン
関連資料商品仕様図(0.23MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型・ターボファン
用途幅75cm・総高さ20cm対応
仕様前幕板:別売り
質量(kg)12.5
色ブラック
機能ターボファン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600
関連資料(0.21MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
フラット型・ターボファン
用途幅60cm・総高さ20cm対応
仕様前幕板:別売り
質量(kg)10.5
色ブラック
機能ターボファン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600
関連資料(0.2MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ