107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金網10M 材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製 適合VP管(50)、VU管(50) ベージュ
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6012 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)141 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)100
1個
839 税込923
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6032 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)101 呼び径(mm)【塩ビ管】65×50 寸法L1(mm)62 寸法L2(mm)99 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)27 寸法Z3(mm)74
1個
699 税込769
翌々日出荷

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
409 税込450
6日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合パイプ(内径)Φ100mm 寸法(mm)178×178×136 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6029 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)91 呼び径(mm)【塩ビ管】50×50 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)91 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)26 寸法Z3(mm)66
1個
499 税込549
当日出荷

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)75.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6729 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)91 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)91 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
539 税込593
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6666 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 質量(g)98 寸法L(mm)58 寸法Z(mm)33 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
249 税込274
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6085 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)33 呼び径(mm)【塩ビ管】50×40 寸法L1(mm)87 寸法L2(mm)92 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)8
1個
339 税込373
翌々日出荷

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛1パイプ取付ロスナイのフード先付け施工を行うとき、パイプを壁へ固定するために使用するものです。適用機種:Φ100(外径)のパイプを使用する壁掛1パイプ取付ロスナイ全機種
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×18
1台
特価
519 税込571
当日出荷

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製 幅(mm)8 厚さ(mm)1.5 長さ(m)50 使用温度(℃)60迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21 機能常時換気機能+人感センサー 風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21 機能常時換気機能+人感センサー 風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 50 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3180 アズワン品番65-7897-34
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)250 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC 回路方式半導体制御方式 結線方式ねじなし端子
1個
4,998 税込5,498
当日出荷