意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。
材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当
温度ヒューズ72℃
試験機関公称作動温度72℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第14EG567号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。
適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。
この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本
色パールグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
表面処理粉体塗装
寸法G(mm)17
SUS304製。丸型ガラリスタンダードタイプ
用途外壁の換気口としてご使用いただけます
網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72
直管相当長(m)(排気)15.4
適合パイプ内径(Φmm)100
相当隙間面積αA(cm2)48.3
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304
表面処理研磨仕上
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
網付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数(排気)4.14/(給気)3.3
直管相当長(m)(排気)20.8
適合パイプ内径(Φmm)100
相当隙間面積αA(cm2)43.9
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)120
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)72
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304 1.5t
表面処理研磨仕上
・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動(※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要です)
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定
意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。
材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
頭部径(Φmm)3.7
法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当
温度ヒューズ120℃
試験機関公称作動温度120℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第09EG334号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
ステンレス網は16メッシュです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215
仕上バフ研磨
有効換気面積(cm2)158
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
用途粉じん対策/暑熱対策
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム
機能微粒子防護、ミスト防護
デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
用途粉じん対策/暑熱対策
色白
種別つなぎ
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
機能微粒子防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工。 温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。 テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。・グリル容器「ロティプレート」。 形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」。 これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。 経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。・「つなぐレシピ」アプリに対応。 日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
色ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)アルミ製
グリーンマーク認定
関連キーワード