オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。
適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。
この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本
色パールグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
材質AES樹脂
取付寸法(mm)(開口部)75×405
適合レジスター/KS-410P
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
SUS304製。丸型ガラリスタンダードタイプ
用途外壁の換気口としてご使用いただけます
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)8
色黒(ブラック)
関連キーワード