75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形フード 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型床下換気口 材質(本体・スライド板・金網)SUS304 寸法A(mm)150 寸法F(mm)6 寸法D(mm)272 寸法E(mm)14 寸法B(mm)300 寸法C(mm)122 寸法(縦×横)(mm)150×300 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)90.9
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様羽根可動型 材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ 仕様開閉/スライド式、ステンレス網付 シルバー 種類角型レジスター 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形
シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNK-F
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)角型床下換気口
シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
種類角型床下換気口 材質ABS樹脂 ライトグレー タイプ気密断熱型 有効換気面積(cm2)321
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝キヤリア部屋間通気口
付属品木ねじ 8本 材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板 色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂 クールホワイト 使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)5.5/5.5 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。) 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口 材質ABS樹脂 ライトグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)148×445 有効換気面積(cm2)312
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 丸形
開閉がスムーズなワンプッシュ方式 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状丸形 取付壁取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNM-F
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形フード 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング。 ●風圧シャッター付(排気用)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形フード 網5M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ
1個
22,980 税込25,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ フィルターなし、交換用:なし
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/ タイプ壁・天井取付タイプ用 呼称150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QSUF /AT-150TQSUF タイプ壁・天井取付タイプ用 呼称150
1個
539 税込593
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 フィルターなし、交換用:なし
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
仕様自然給気用 材質樹脂 取付壁面取付用
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 フィルターフィルター付、交換用:AT-150QEF4-F
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル
シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状フラットインテリアパネル 取付壁取付タイプ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚 適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1 材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116 質量(kg)0.31
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 天井取付タイプ
過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 薄形デザイングリル ボード止め可能(取付部品同梱) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付天井取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNKT-F
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 防音タイプ
シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約50%カット 不織布フィルター付:捕集率約65%(質量法) 防音効果 500Hz域にて約26dB 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁取付タイプ タイプ防音タイプ 呼称100 フィルターNOx吸収フィルター付、交換用:AT-100QNKX-F
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約50%カット 不織布フィルター付:捕集率約65%(質量法) 防音効果:500Hz域にて約29dB 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状フラットインテリアパネル 取付壁取付タイプ タイプ防音タイプ 呼称100 フィルターNOx吸収フィルター付、交換用:AT-100QNUX-F
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
材質樹脂 仕様自然給気用 取付壁面取付用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バクマ工業ダクト用換気扇
天井面取付用。風逆流防止シャッター付き。スライド式ダクト接続口
用途強制給気用 タイプシロッコファン 電源速結端子付 サイズ(Φmm)100
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷