材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
種類フラット型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型軒天換気口
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)100
寸法D(mm)408
寸法E(mm)4
寸法B(mm)440
寸法C(mm)72
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)68
切込寸法(mm)75×415
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304
種類角型軒天換気口
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
こんなお得な商品も!

ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ビス脱着式です。
種類クーラーキャップ
材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)60.3
仕様内壁用
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
切込寸法(mm)155×205
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
空気孔本体単品でも、別売のアダプターと組み合わせても使用できます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類角型レジスターガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
使用場所内外壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
種類丸型レジスター
材質本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303)
トラスコ品番431-3569
質量(g)375
寸法A(mm)224
寸法D(mm)18
寸法E(mm)55
寸法B(mm)145
寸法C(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
寸法D(mm)10
仕上電解研磨
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ