こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
種類丸型床下換気口
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
種類角型軒天換気口
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×350
有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)100
樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
寸法(mm)出代:D12
付属品ビス付き
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)233.2
ABS製の換気グリル
用途自然換気孔
付属品ビス付き
寸法D(mm)8
材質スチロール樹脂
種類角型ガラリ
色ホワイトグレー
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
形状角型
仕様リブ付
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法堀込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)64.5
取付穴径l(Φmm)254.5
害虫の進入を防ぎ、割れにくい設計です。
種類角型床下換気口
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
有効換気面積(cm2)139
内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
材質ASA樹脂
適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)72
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)72
壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)64
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm)42
形状角型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質ABS樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)207
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂
色黒
定尺(m)1.82
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
適用サイズ(角型:146×35mm以下、丸型:Φ154mm以下)。既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。
材質ABS樹脂
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
EA997MJ-11用交換フィルター。
材質ポリエステル
入数(枚)1
1枚
¥450
税込¥495
翌日出荷
EA997MJ-12用交換フィルター。
材質ポリエステル
入数(枚)1
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
種類角型軒天換気口
材質ハイインパクトスチロール
付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)250×450
有効換気面積(cm2)253
1個
¥839
税込¥923
欠品中
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
寸法d(mm)75
寸法a(mm)70
寸法e(mm)36
寸法b(mm)49.5
適合パイプSU-50特(125×134)
寸法c(mm)40
寸法g(mm)20
寸法f(mm)65
有効換気面積(cm2)16
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製
適合VP管(50)、VU管(50)
色ベージュ
パネルタンク用(受水槽、貯水槽)の圧力よる変形や破損を防ぐための通気口です。AES製で高耐候性です。二重構造で虫の侵入をふせぐことができます。ナット、パッキンが付いています。
材質AES
呼び径(B)1-1/2
ねじの種類G
呼び径(A)40
パッキンEPDM
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ