ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)ステンレス(SUS304)
セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×500×15
適合厚さ(mm)15または18
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
耐食性ステンレス(フード部:SUS30。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ〈フード部〉
質量(kg)0.6
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様アミ付・取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ
タイプ薄型グリルタイプ
仕上アクリル焼付塗装
色(本体)メタリックライトグレー
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)
種類角型床下換気口
仕上電解研磨
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。
パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本
色シルバーグレー
有効換気面積(cm2)88
通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
種類角型軒天換気口
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×350
有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
種類丸型床下換気口
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×260
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3525
セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×300×15
質量(kg)0.6
開口率(%)28.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)118
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)ステンレス(SUS304)
トラスコ品番849-3762
セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)3.2
ピッチ(mm)【メインバー】15
開口率(%)41
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)615
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×560
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3526
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)200×600×15
質量(kg)1.2
開口率(%)26.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)236
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×860
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3527
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)1.8
開口率(%)26.5
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)365
1個
¥15,980
税込¥17,578
43日以内出荷
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)ステンレス(SUS304)
トラスコ品番849-3761
セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)200×600×15
質量(kg)2.1
ピッチ(mm)【メインバー】15
開口率(%)41
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)406
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類丸・平型ガラリ
仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装
色クリアー
関連資料寸法図(0.1MB)
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×560
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3529
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)200×600×15
質量(kg)1.4
開口率(%)26.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)236
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×260
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3528
セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×300×15
質量(kg)0.7
開口率(%)28.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)118
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×860
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3530
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)2.1
開口率(%)26.5
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)365
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
仕様アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
仕様水止め付・アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ