11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304 種類角型床下換気口 寸法E(mm)6 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304 種類角型床下換気口 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型床下換気口 材質(本体・スライド板・金網)SUS304 寸法A(mm)150 寸法F(mm)6 寸法D(mm)272 寸法E(mm)14 寸法B(mm)300 寸法C(mm)122 寸法(縦×横)(mm)150×300 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)90.9
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 タイプカットタイプ 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)95 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)