ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター
材質ABS
色クールホワイト
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
オールステンレス製ですので錆びにくいです。
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)
トラスコ品番849-3663
質量(g)368
寸法A(mm)182
寸法D(mm)95
寸法E(mm)49
寸法B(mm)120
寸法C(mm)138
圧力損失14
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS
色クールホワイト
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
寸法d(mm)75
寸法a(mm)70
寸法e(mm)36
寸法b(mm)49.5
適合パイプSU-50特(125×134)
寸法c(mm)40
寸法g(mm)20
寸法f(mm)65
有効換気面積(cm2)16
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304
種類角型軒天換気口
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
仕様アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
仕様水止め付・アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
仕様アミ付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
仕様水止め付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
仕様水止め付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
仕様水止め付・アミ付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
色クリアー
仕様水止め付
メッシュなし
温度ヒューズなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
温度ヒューズなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
色シルバーメタリックライト
仕様アミ付・取付穴付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ