換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)0.15
色ライトグレー
使用荷重(kg)0.15
表面処理AAS製
適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
YKKAPサッシ金具
質量(g)15
備考サッシ名(BL防音、高層型)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200
定格電圧(V)AC100
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色ホワイト
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ
種類ドア用ガラリ
寸法B(mm)149×595
寸法C(mm)13
外径A(Φmm)166×614
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
打込式の空気孔です。
形状角型
材質アルミ合金
外形寸法D(mm)80
取付け方法掘込
取付穴径d(Φmm)64
用途室内機据付桟
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。
トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。
スライド式調整幅70mm
工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠
材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
タテでもヨコでも使える2WAYテント。ワンタッチで簡単に設置可能。簡易トイレの設置に、ちょっとした着替えに、避難所の寝床として!。小窓2か所で換気が可能。小物(軽量)をかけられるベルト付き
用途防災テントとして。アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ ポップアップテント 簡易トイレ 避難所
付属品ロープ×4本、ペグ×4本
材質生地:ポリエステル、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×215
収納時寸法(cm)直径60
1個
¥4,980
税込¥5,478
6日以内出荷
簡単に組み立てられる、軽量で通気性に優れたゲージです。管理用小窓および側面全体を開くことができますので、給餌や掃除などが容易に行えます。高さがありますので、爬虫類等のペットにも適しています。
対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
小型犬や猫と一緒にお出かけが便利なショルダーベルト付きで、通気性に優れたメッシュペットキャリーです。小窓付きで、ペットとの触れ合いやおやつをあげる際に便利です。さらに全面開きも出来て出入りも楽々です。上フタには収納スペースもあり、おやつやお手入れセットなどの収納に最適です。カーペットはすべり止め付きで、ずれにくく安心です。本体は丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。
寸法(mm)【扉間口(約)】フタ:430×240、小窓:175×155
質量(g)1280
耐荷重(kg)(約)8未満
内寸法(mm)約395×205×255
適合種別(目安)小型犬、猫、小動物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×290×285
【保管袋と収納ケースで着物をまとめて収納】保管袋に着物を1枚ずつ入れ収納ケースにまとめて収納。大切な着物や帯、小物類などをホコリから守り保管。
用途【通気性の良い不織布製】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。【コの字に開く】収納袋はたとう紙より軽くて柔らかいので扱いやすく、色・柄の確認ができる小窓付き。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管。3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。収納袋にはファスナー開閉時に着物の巻き込みを防ぐカバー布付き。【ネームホルダー・防虫剤入れ・持ち手付き】ケースにはネームホルダー付きで中身を書いたメモを入れられる。内側2箇所に防虫剤入れポケット付き。両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。
材質ケース:ポリプロピレン 袋:ポリプロピレン
色ネイビー&ホワイト
質量(g)610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】960×400×130
寸法(幅W×長さL)(mm)【袋】390×920
収納の目安ケース:着物(浴衣)なら3~4枚または着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納可能・袋(1枚あたり):着物(浴衣)1枚
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード