換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)0.15
色ライトグレー
使用荷重(kg)0.15
表面処理AAS製
適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
色シルバー
取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
自然換気用に。
フィルタのない簡易タイプです。
材質鉄t1
塗装色ブラック
外形寸法D(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様110cm以上~180cmまでの窓
関連資料工事説明書(0.1MB)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤
寸法L1(mm)125
寸法L2(mm)86
寸法L3(mm)106
寸法R(mm)8
寸法W1(mm)125
寸法W2(mm)86
寸法W3(mm)106
寸法t1(mm)13
適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
用途室内機据付桟
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
大きな窓でも取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ72~220cm窓の取り付けに対応。(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル
付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD
適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S
質量(g)2280
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
桟固定部はビスが打ちやすい形状。
スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本
材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)
色アイボリー
取付寸法(mm)422~760
最大幅(mm)52
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)72
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
適合機種FY-08WS2
取付け可能窓枠高さ(mm)630~900
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード