インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
色ブラック
外形寸法L(mm)2250
RoHS指令(10物質対応)対応
速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。
(強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)約700
1台
¥489
税込¥538
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
電源(単相/V)100 50/60Hz
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様遠隔操作式、排気
質量(kg)3.6
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター電気式、3枚
換気風量(m3/h)882/918
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
換気扇停止時は内部シャッターが閉じ室内の冷暖房空気を逃がしません。ベルマウス構造採用ボディー。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんのでご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
使用周囲温度(℃)0~40
色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様排気・強・弱・速調付
質量(kg)3.4
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットホワイト
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)300角
仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター
材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製
質量(kg)3.9
色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7
寸法H(mm)63
スイッチ内蔵:引きひも式
寸法A(mm)350
寸法F(mm)155
寸法D(mm)175
寸法E(mm)157.5
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25
寸法I(mm)84
寸法J(mm)190
寸法G(mm)290
シャッター3枚
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
外形寸法(mm)70×120
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85
仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
付属品接続パイプ250mm
質量(kg)2.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
機外静圧(Pa)0
現地組立式で省スペースを可能。パネル内部には空気流をなめらかにする整流板を採用。ループパネルは腐食に強いカラー鋼板製です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。通電ランプ付き
用途使用できる電気器具。ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など。モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
仕様動作数:最大94動作
質量(g)約120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)
入力AC100V 50/60Hz(切替式)
タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF
入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)
時間設定単位15分
誤差時計:±10分(最大)/24時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V
容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5(障害物のない場合)
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード
1
2
次へ