417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz)50/50 羽根径(Φmm)85
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室 適合場所トイレ・洗面所・居室 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット 質量(kg)4.1 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/42、(排・弱)22/23.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36/35、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)400/390、(排・弱)210/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
1セット
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.4 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)1.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・居室・事務所 適合場所トイレ・居室・事務所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・居室・事務所 適合場所トイレ・居室・事務所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質ABS樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質ABS樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

関連カテゴリ