1,074件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1 アイボリー 寸法H(mm)305 寸法A(mm)340 寸法F(mm)13 寸法D(mm)254 寸法E(mm)340 寸法B(mm)320 寸法C(mm)320 板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm)304 寸法G(mm)17
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304 仕上BA
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 仕様パンチングメタル付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292 仕上BA仕上 有効換気面積(cm2)271
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様低層階用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード(アルミ製)
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金 質量(kg)1 寸法H(mm)305 寸法A(mm)340 寸法F(mm)13 寸法D(mm)254 寸法E(mm)340 寸法B(mm)320 寸法C(mm)320 板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm)304 寸法G(mm)17
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550 材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

レンジフードの大きさに合わせて自由にカットできます。たっぷり11m巻きのお徳用です。磁石で簡単、しっかり固定
付属品磁石 材質難燃性不織布 幅(mm)約460 質量(g)約143 長さ(m)11
1本
599 税込659
当日出荷

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1枚
815 税込897
翌日出荷


1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。たっぷり11m巻きのお徳用です。
付属品磁石 材質難燃性不織布 幅(mm)約460 質量(g)約160 長さ(m)10
1本
699 税込769
当日出荷

レンジフードの油煙をキャッチ! レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)460×620 仕様徳用10枚、浅・深型兼用 付属品着脱テープ8枚 材質難燃性不織布
1袋(10枚)
459 税込505
当日出荷

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷


材質AES樹脂 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)110×300 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フィルターの固定に便利な磁石付き。
材質難燃性不織布、付属品:磁石(8個) 厚さ(mm)1 質量(g)275 寸法(cm×m)46×11
1袋
599 税込659
当日出荷

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.18MB) メーカー商品コード0505F01
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) パイプ径(Φmm)Φ150
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

左、右、背面排気の場合、レンジフード本体付属のアダプターを取り外しアタッチメントに接続します。
適合機種同時給排形を除くシロッコタイプ
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱) 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)