72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8 騒音値(dB)(50/60Hz)22/24 開口面積(cm2)98 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)100 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 材質樹脂 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz)31/32 風量(m3/h)(50/60Hz)52/54 定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

1台
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)フード付ガラリ
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ 材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨 メッシュ(金網)16M 防火性能防火ダンパー無
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

新北九州工業トイレ・室内換気扇用フィルター
エコ商品
粘着剤付フィルターがホコリをしっかり捕集花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します取り付け簡単ペタッと貼るだけ捕集したホコリを離さない粘着剤付抗菌・消臭取り付け方法:粘着テープ取替目安1枚約1~2ヶ月
ブルー 材質不織布、コート紙、アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚×5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。 多層コーン形(C2、E2)等に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン型より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法A(mm)50 寸法C(mm)80
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


SUS304製。丸型ガラリスタンダードタイプ
用途外壁の換気口としてご使用いただけます
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(本体)ABS樹脂
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網は10メッシュ 表面仕上げ無着色アルマイト加工
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ) 表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ) 溶断温度(℃)72
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)120
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。 めんどうな気流の切替え作業は不要。 落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様自動風向可動式
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式Cp 型 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様可動式
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り 仕様可動式
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吹出口周辺の天井面汚染を防止。 気流方向可変。 落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間 型式汚染防止型アネモ 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様可動式
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式Cp 型 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様可動式
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。 めんどうな気流の切替え作業は不要。 落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様自動風向可動式
1台
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吹出口周辺の天井面汚染を防止。 温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。 めんどうな気流の切替え作業は不要。 落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間 ホール等、手作業による風向調整が困難な場所 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様自動風向可動式
1台
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)