30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網は10メッシュ 表面仕上げ無着色アルマイト加工
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途換気・送風 種類丸型フード付ガラリ 材質アルミニウム 仕様ガラリ付 仕上アルマイト加工(無着色)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ) 表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ) 溶断温度(℃)72
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)120
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
仕様ステンレス網付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバーメタリック 寸法d(mm)95 寸法a(mm)185 寸法b(mm)120 仕上焼付塗装 適合パイプSU-125特(125×134) 寸法c(mm)49 有効換気面積(cm2)36
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード着脱可能。適用パイプ:Φ75mm
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×141
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

SUS304製。丸型ガラリスタンダードタイプ
用途外壁の換気口としてご使用いただけます
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に 仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700~1100
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷