54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角 仕様スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)1.6 方式連動式 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0 シャッター連続式、3 換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付 周波数(Hz)50/60
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引きひも式 台所用換気扇
スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。 従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに 質量(kg)2.2 タイプ引きひも式 ハネ径(cm)25 フィルターなし
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管 質量(kg)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り) 騒音値(dB)(50/60Hz)35/39 風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS 外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
当日出荷

仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管 質量(kg)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り) 騒音値(dB)(50/60Hz)32/36 風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
1台
9,198 税込10,118
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所業務用厨房、台所
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スプレーして1~5分放置して拭き取るだけ! 界面活性剤、漂白剤、蛍光剤等不使用。 液だれしないからレンジフードや垂直な所のお掃除に便利! 泡立ちがないので拭き取りも簡単です。洗剤が吸着し汚れを剥離して落とす。 ガスレンジ・レンジフード・換気扇などのキッチンまわりの洗浄・除菌に。
仕様使えない物:アルミ製品、自動車、貴金属、銀・銅製品、シルク製品、ニス塗装品、漆器、白木 容量460g 質量(g)460 液性アルカリ性
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

金属フィルター全体をスッポリとカバーして油汚れを防ぎます。 フィルターが裏まで回り込むので落下する心配がありません。 フィルターの周囲にゴムが入っているので取り付けラクラク。 一般家庭用深型レンジフードの36×47cmまでの金属フィルターに取付できます。 フィルター:6枚、取付テープ:12片
材質難燃自己消化性不織布、天然ゴム、ナイロン
1袋(6枚)
629 税込692
7日以内出荷

熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質ステンレス
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の「セスキの激落ちくん」に泡タイプが登場。 特殊トリガーから出る細かい泡が汚れに貼りつきます。 水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭の万能クリーナーです。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌効果もあります。 汚れに貼りつく泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にもご使用になれます。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。また、2度拭きが不要なのでお掃除も簡単です。 レンジフードやキッチン壁の飛び散り油や、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスなどご家庭のお掃除に。
成分アルカリ電解水・セスキ炭酸ソーダ・エタノール・増粘剤・除菌剤 シリーズ激落ちくん
1個(360mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個 材質ルーバー本体:ASA・PP等
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様暖/冷兼用 温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50 コンセント個数1 許容電流(A)10 温度精度1.2℃ リード線(m)5
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします。
用途自動車内装・ビニールシート・合成皮革に 家具・スチール家具・ロッカー・椅子に 家庭用品・換気扇など台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・テレビ・電灯の笠などに 使用場所室内全般、キッチンまわり、洗濯機 商品タイプ業務用 形状液体 アズワン品番64-8555-33
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。 車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去! 新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。 また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。 ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。
質量(g)580 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
759 税込835
当日出荷

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など 使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場 液性弱アルカリ性 トラスコ品番824-7949 セット内容シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊 形状液体 質量(g)700 香りハーブ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。 液体で使用が簡単。 目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。 事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。 液性アルカリ 使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品 仕様徳用ペール缶入り 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水 トラスコ品番493-3974 形状透明濃紺色液体 タイプ超濃縮タイプ 繰り返し・詰め替え対応
1缶(20L)
25,980 税込28,578
当日出荷

サンエスエンジニアリングハイビック
一般家庭から工場の油汚れまでオールマイティーに使用できる水溶性洗浄剤。各種メンテナンス・油汚れ・排気ガス汚れ・水ダレなど幅広い汚れに対応します。環境に優しい成分で嫌な臭いが少ない無臭タイプ
用途一般メンテナンス用汚れ落とし洗浄。換気扇まわりや壁・床・機械まわりのメンテナンス洗浄。モップ洗浄やスチーム洗浄に 使用方法1目的に合わせて希釈します(ラベル等ご確認)2スプレー後3~6分放置しスポンジやブラシなどで軽くこすって洗浄します3洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗い)をしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分放置した後に洗い流してください) 容量(L)20 液性弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(20L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。業務用に最適な大容量サイズ
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など 使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場 液性弱アルカリ性 容量(L)208.17(55gaL) 香りハーブ 繰り返し・詰め替え対応
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

家庭内にある金属類・木製類などあらゆる面に付着した汚れを除去することができる強力洗浄剤 水で希釈して使用可能なため経済的
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他、汚れの付いた会社用、自宅用の金属類木製類:タンス、柱、廊下、窓、戸扉、その他、木の汚れ。すりガラス、ダイヤガラス等ガラス類。レザー、プラスチック類。繊維の内装品の汚れ。 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。水溶性、油脂分解にすぐれた無色、透明、微臭タイプ。色、臭いが問題になる食品加工工場に最適。業務用に最適な大容量サイズ
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など 使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場 液性弱アルカリ性 トラスコ品番294-3387 質量(kg)19 容量(L)18.92(5gaL) 繰り返し・詰め替え対応
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷