用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ)
仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)2.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5
シャッター連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード