これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角
仕様スイッチ内蔵・引きひも式
質量(kg)1.6
方式連動式
消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0
シャッター連続式、3
換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付
周波数(Hz)50/60
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ)
仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)2.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5
シャッター連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
用途浴室用
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13/14
スイッチ引きひもスイッチ付
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)15
本体質量(kg)1.5
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6(アース線付)
開口寸法(mm)175×175
騒音値(dB)39/39
風量(m3/h)230/230
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
質量(kg)0.77
消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)150
羽根形状プロペラファン
風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
¥8,888
税込¥9,777
当日出荷
質量(kg)1.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139
羽根径(Φmm)150
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様シャッター形式:なし
付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/17
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)20
本体質量(kg)1.9
適合場所窓用
電源コード(m)2
騒音値(dB)40/42
取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
適合場所店舗事務所
埋め込み寸法(mm)175角
仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm
質量(kg)1.8
色マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0
基準周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
粘着タイプのフィルターなので、取り付けが簡単!。
材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維
寸法(幅W×奥行D)(mm)約15×15
1袋(6枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。たっぷり11m巻きのお徳用です。
付属品磁石
材質難燃性不織布
幅(mm)約460
質量(g)約160
長さ(m)10
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200
定格電圧(V)AC100
電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
磁石固定タイプ。
粘着鉄板・固定ビス入り。
油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個
材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布
寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)
質量(g)180
適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇
アズワン品番64-7992-56
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途15cm換気扇用
付属品付属取付ビス4.0×20
材質樹脂製
開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ