755件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付 周波数(Hz)50/60
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード7A 125V 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷



用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用 材質オール樹脂製 タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用 付属品取付ネジ(4×20)×4本 材質樹脂製 開口寸法(mm)300×300
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用 材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)