オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ)
仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)2.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5
シャッター連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付
周波数(Hz)50/60
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
適合場所台所
電源コード(m)0.7
ファンプロペラファン
電源(単相/V)100 50/60Hz
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)約300×300
アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用
付属品取付ネジ(4×20)×4本
材質樹脂製
開口寸法(mm)300×300
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入
付属品木ネジ×4本
材質樹脂/スチール
電源(V)単相100(50/60Hz)
保証期間1年
色(本体)ホワイト
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)0
材質アルミ箔・難燃性不織布
適合サイズ(Φmm)(換気扇ハネ)300
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)395×400×30
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
不燃認定品:NM-8578
材質ケイ酸カルシウム
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入
付属品木ネジ×4本
材質樹脂/スチール
電源(V)単相100(50/60Hz)
保証期間1年
色(本体)ホワイト
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製
色マンセル値9YR8.4/0.5
換気扇専用 コントロール部材。入・切スイッチ。運転表示ランプ付
仕様入・切スイッチ、運転表示ランプ(LED)付
材質プラスチック製パネル
タイプワイドタイプ
定格15A AC 300V
入数(個)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
電源単相100V
色調ステンレス地色
極数(P)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ