2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:60mm、風向きはモータ側です。
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
外径(Φmm)60
軸穴径(Φmm)2(取付/シャフト用)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
オイルポケット一体形のオリフィスで新デザイン。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。
本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。
低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。
風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
方式ダクト式
材質(羽根)樹脂製
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付
周波数(Hz)50/60
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ハネ径(cm)45
適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C
羽根枚数4
材質(羽根)樹脂
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
換気扇ファン(シロッコファン)の羽にフィット!付いた汚れを削ぎ落とすスクレーパーです。羽と羽の間が狭く、お掃除しづらいシロッコファンの隅々まで届く形状です。羽に沿わせて前後にスライドさせるだけ!
材質ナイロン
質量(g)約19
寸法(全長)(mm)約190
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
繰り返し・詰め替え対応
フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
めんどうな取替回数が減ります
取り付け簡単な固定用スプリング2個付(2cm~6cmの厚みにOK)
使用可能機種:換気扇の羽根の直径20~25cm
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約32.2×32.2
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
油煙をしっかりとる厚手フィルタータイプのお徳用換気扇カバーです。お徳用3枚入り。換気扇の羽根の直径が20cm~25cmに対応します。
材質アルミニウム箔、難燃性不織布
色シルバー
奥行(mm)本体:40
幅(cm)本体:37
本体質量(g)82
高さ(cm)本体:37
1袋(3枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
水も石鹸もいらないハンドクリーナータオル
スクラブ1枚あれば、油で汚れた手肌も綺麗になり、ベトつきも残りません。手肌の潤い効果も兼ね備えた革命的なハンドクリーナータオルそれがスクラブです。 その上、手肌以外でも驚きのクリーニングパワーを発揮します。燃やしても有害なガスを発生しません。
水道設備が完備されていない現場などでも非常に利便性の高い製品です。
工場でのメンテ時に。ビル建築時の手拭きに。車・バイクの路上メンテ時に。
農業・林業の方に適した製品です。
用途あらゆる汚れに、各種コーキング剤、泥汚れ、グリース、インク、各種潤滑油、各種オイル、接着剤(未硬化)、タール、塗料、油性マジック
車メンテ、バイクメンテ、自転車メンテ、アウトドア、大掃除、魚の臭い落とし、換気扇羽汚れ、コンロ油汚れ、ホイールみがき、工具汚れ落とし、電子レンジの汚れ落とし、スパッタ付着防止剤落とし
ペンキ塗り作業後のペンキ落とし
表面ダブルサーフェス加工ザラザラ面:軽石効果で頑固な油汚れを落とします。滑らか面:保湿効果で仕上げ拭きを・・・
成分アデプシンオイル、D-リモネン、水、アルキルオキシポリエチレンオキセタノール、スキンコンディショナー
寸法・サイズ(mm)305×254
トラスコ品番324-0452
枚数72
1箱(72枚)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
関連キーワード