277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

PROXXON(プロクソン)換気扇 ジャバラホース
RoHS
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用 適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700) ホース長さ(mm)200~800 ホース外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様低層階用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミ
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 適合流体空気(送風) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)4(圧縮時1) 温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229 適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

方式中間形 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 材質樹脂 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz)31/32 風量(m3/h)(50/60Hz)52/54 定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
欠品中

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)395角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 適合ダクトΦ200mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用 適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所居間・事務所・店舗用 ダクト径(Φmm)接続:150 材質(羽根)金属 埋め込み寸法(mm)363角
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

質量(kg)1.6 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65 羽根径(Φmm)115
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂 表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ 周波数50Hz/60Hz 入数1台
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:インテリア格子タイプ 種類ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 周波数50Hz/60Hz 入数1台
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
埋め込み寸法(mm)225角 質量(kg)3.2 区分絶縁:E種 周波数(Hz)50/60Hz 電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14 消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5 定格電圧(V)単相100 温度(℃)20 方式天井用 湿度(%RH)0.65 モーター4極コンデンサー誘導電動機 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5 耐電圧(V/min)AC1000
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~705の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~703の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷

TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~701の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
1台
44,980 税込49,478
11日以内出荷