材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
こんなお得な商品も!
ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ150mm。ギャラリ付
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.50×218×182
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
材質プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ100mm。ギャラリ付
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×164×150
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形
質量(kg)16
色シティホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
換気扇穴ふさぎ板 PF-450
プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.18MB)
メーカー商品コード0505F01
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)150
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160
油捕集効率(%)約60
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
残置運転(3分)機能付
給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。)
整流板捕集方式
ミニ電球(40W)
BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26
質量(kg)17.0
適合パイプ径(Φmm)150
取付用木ネジ付属。プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ホワイト
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ