材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
材質ステンレス(SUS304)
仕様パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292
仕上BA仕上
有効換気面積(cm2)271
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚20mm以上
適合機種FY-15BAA2
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(コーナー金具)マンセル10YR9/1
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1
色アイボリー
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。
材質鋼板
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形
質量(kg)16
色シティホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
金属フィルターにかぶせるだけで取付け簡単
装着時にフィルターが破れにくい角ポケット付き
たるみ防止用脱着テープ12枚入
整流板タイプにも使用できます
一般的な深型60cm幅のレンジフードで2回分、75cm幅で2回分、90cm幅で1回分使用できます
材質難燃性ポリエステル繊維、PET、天然ゴム
外形寸法(cm)約45×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
フィルターの厚さ約5倍
吸油力約3倍
めんどうな取替回数が減ります
着脱テープ12枚付
金属フィルターにもフィルター専用枠にも取り付け可能
使用可能機種:深型開口60cmタイプで3回分、深型開口90cmタイプ2回分
材質難燃性不織布
幅(cm)約34
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)30
1セット(6枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
組立式
用途浅形レンジフード用部材
材質亜鉛鋼板
適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2
質量(kg)1
板厚(mm)8
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100
タイプフラットスイッチタイプ
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22
ファンシロッコファン
開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
高さ(mm)600
組立式
適合FY-HCS30(屋外フード)
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
材質PP樹脂
色アイボリー
摘要アミは付いていません
寸法A(mm)375
寸法D(mm)405
寸法E(mm)182
寸法B(mm)375
寸法C(mm)407
取付換気扇30cm
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
材質軟鋼線材製
付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4
適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)386
寸法B(mm)130
寸法C(mm)137
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
スライド横幕板の可変サイズは445-730mm(本体含む)です。奥行375mmになります。
色ウォームシルバー
対応機種NFG6・7・9S24M
関連資料(0.16MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
細かい油煙までしっかり防ぐレンジフード用カバー。強力磁石でワンタッチ簡単装着。キッチンのレンジフードをしつこい油汚れから守ります。
用途キッチン 台所 レンジフードカバー 換気扇カバー
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
寸法(cm)30×40×4.5
1枚
¥849
税込¥934
5日以内出荷
長尺スライド横幕板の対応高さは730-900mm(本体含む)です。奥行375mmになります。
色ウォームシルバー
対応機種NFG6・7・9S24M
関連資料(0.16MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様30cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)2.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)232
寸法A(mm)381
寸法F(mm)53
寸法D(mm)210
寸法E(mm)350
寸法B(mm)349
寸法C(mm)329
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)354
寸法G(mm)203
寸法K(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スリム型・オイルスマッシャー(右排気)
用途幅90cm・総高さ44.5~73.5cm対応
質量(kg)30
機能ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×900×600
特性スライド前幕板が付属しております。
関連資料(0.54MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ