「換気扇メッシュ」の検索結果
材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
材質ステンレス(SUS304)
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)15
寸法G(mm)15
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)
付属品トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚
レンジフードに簡単取り付けの組み合わせ自在収納パネル。 レンジフードに簡単設置。使いたいときにサッと使える便利な収納パネル!別売の収納パーツを組み合わせて自分仕様のオリジナル収納をつくることができます。別売の収納パーツ無しでも付属の10本のフックで様々な収納が可能。ラップ類や布巾、キッチンツール、スパイスボトルなど、普段使っているキッチン道具を収納。
質量(g)約840
耐荷重(kg)約7、フック1つあたり:約0.5
付属品フック×10
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
対応レンジフードの幅:約52cm以上・折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上・ 溝幅:約20~3mm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×3×57
防虫網(ステンレス製/無塗装):16メッシュ※組み立て式。
用途換気扇用フード
材質ステンレス
色ツヤ消しブラック
寸法D(mm)175
材質ステンレス(SUS304)
適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)10
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)
付属品ねじ6本
寸法D(mm)5
寸法C(mm)20
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400
電圧(V)200
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)1820
長さ(m)30
材質SUS304
線径(Φmm)0.2
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率65%(質量法)
アルカリ電解水「水ピカ」配合で、こびりついた油汚れもかんたんに落とします。手間のかかるレンジフードや換気扇のお手入れもラクラク。さらに、メッシュシートの凹凸で汚れをしっかりキャッチ。固くなったホコリも絡めとります。
仕様レンジフード換気扇用
シリーズエルモア
1パック(20枚)
¥199
税込¥219
8日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
持ち運び便利な子ども用マスク。
毎日のおでかけや旅行に。
おこさまの呼吸を妨げない、おしゃれなデザインのマスクです。
通気性がありながらも健康のためにしっかりガード。
また、柔らかくて弾力のある紐を使用しているため、長時間つけても耳が痛くなりにくいです。
アサリの形のデザインは顔にフィットしやすいように設計されており、装着しやすく呼吸も快適です。
安全にご使用いただくために専門テストを実施:信頼できるテストを実施しているため、自信を持っておすすめします。
1:pH皮膚テスト
2:呼気抵抗テスト
3:呼気耐性試験
4:保護効果テスト
5:微生物検査
6:フィルターテスト
精密な遮断性
ホコリを遮断し、防水性のある不織布
メルトブロー不織布:静電気性フィルターでウイルスをガード
メッシュ:蒸し暑さを軽減
イヤーロープ:柔らかい紐で長時間付けても痛くならない
95%有効阻止:空気中の粒子状汚染物質を徹底的にブロックします。
有害物質に対しての徹底的な防御、そしてお子さまの呼吸器の健康を守ります。
通気性のあるメッシュ素材:両サイドにある扇形のメッシュ布で蒸し暑さを忘れ快適に1日中着用できます。
快適な呼吸、危険をブロック:保護層がありながらも快適に呼吸ができる。
95%以上の濾過率で安全なお子さまの呼吸をサポート
安心安全な接着剤を使用
ビスコース0、ホルムアルデヒド0 超音波溶着加工、バリやスキンカットなし。
環境に優しい印刷と接着で作成されたマスクです。
仕様●素材:不織布3層(表面/柄付き不織布、中層/メルトブロー、内側/ソフト仕上不織布)●対象:0~4歳●包装枚数:30枚(各柄10枚×3種類)●マスクの種類:家庭用立体不織布マスク●サイズ:高さ97×全長145mm
アズワン品番67-9275-55
1箱(30枚)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷