用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
換気パイプの接続延長に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS
色クールホワイト
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔
種類換気フード
付属品ビス付き
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
こんなお得な商品も!
ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
種類クーラーキャップ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)ネイビー
材質EVA、化学繊維
色(裏)スカイブルー
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約460
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通気孔あり
名入れ可
レンジフードの大きさに合わせて自由にカットできます。たっぷり11m巻きのお徳用です。磁石で簡単、しっかり固定
付属品磁石
材質難燃性不織布
幅(mm)約460
質量(g)約143
長さ(m)11
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用。飛来・落下物用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付
質量(g)380
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
通気孔あり
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)約300×300
アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)165
タイプ穴あき
使用目的ムレ軽減
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター 3枚入 台紙仕様
使用場所換気扇まわり
材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維
サイズ(cm)30×30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ポリプロピレン(耐寒性)
適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
有効換気面積(cm2)85
粘着タイプのフィルターなので、取り付けが簡単!。
材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維
寸法(幅W×奥行D)(mm)約15×15
1袋(6枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
1点
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ