1,256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途適応レジスター: KS-6010P(200×250) シルバーグレー 取付穴径(Φmm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(耐寒性) 適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187) 寸法(高さH×幅W)(mm)200×250 有効換気面積(cm2)85
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質AES樹脂 取付寸法(mm)(開口部)75×405 適合レジスター/KS-410P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕上#400研磨 寸法(高さH×幅W)(mm)200×250 有効換気面積(cm2)64
1個
5,698 税込6,268
欠品中

材質スチロール樹脂 付属品ビス付 クリーンアイボリー 有効換気面積(cm2)56.2
1個
959 税込1,055
欠品中

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂 適合レジスター/KS-410P 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)84
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型フード 材質(本体・長穴板)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔 種類換気フード 付属品ビス付き
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔 種類換気フード 付属品ビス付き ミルキーホワイト 材質スチロール樹脂
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)換気用フード
材質AES樹脂 適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187) シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)150×200 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)98
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

NASTA(ナスタ)換気用フード
材質AES樹脂 適合レジスター/KS-6010P(200×250) シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)200×250 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)84
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AES樹脂 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)110×300 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ケイ・ジー・ワイ工業換気扇フード用 油切プレート
現在取付いてるステンフードに後付けできます。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304) 仕上BA 吹出し口ステンレス網付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕上#400研磨 寸法(高さH×幅W)(mm)300×300 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)219.5 取付換気扇25cm用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の強制換気用フードです。
用途強制換気用室外換気孔として。 付属品ビス付き 材質スチロール樹脂 ミルキーホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)150 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衛生通気用フードです。パイプから上がってくる暖かい空気をフードの外に出し、フード内での結露を防ぎます。
用途衛生通気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 関連資料(0.05MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP樹脂 アイボリー 摘要アミは付いていません 寸法A(mm)375 寸法D(mm)405 寸法E(mm)182 寸法B(mm)375 寸法C(mm)407 取付換気扇30cm
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法F(mm)150 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンジフードの大きさに合わせて自由にカットできます。たっぷり11m巻きのお徳用です。磁石で簡単、しっかり固定
付属品磁石 材質難燃性不織布 幅(mm)約460 質量(g)約143 長さ(m)11
1本
599 税込659
当日出荷

付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気) 電源コード(m)1 保護IP34 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
1組
13,980 税込15,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
529 税込582
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)