2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープのり norino (ノリノポッド) 強力に貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
・ 約2倍の粘着力(第三者機関による検証データに基づくメーカー従来品との比較)。・ 厚手封筒も一発で安心封緘、厚紙の糊付けや工作などにも最適。1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ。。・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群。・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい。2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる。。・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状。・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする。3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消。。・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない。・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助。4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」。。・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ。5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計。。・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ。6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション。・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意
用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載 材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) タイプ強力に貼れる テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 商品タイプ本体(詰め替え式)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]強力パンチ
エコ商品
156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm) 仕様4穴ガイド対応、替刃式 材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS) 質量(kg)2.55 穴径(Φmm)6 外形寸法(mm)W140×D405×H428 穴数2(奥行13mm) 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷