43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位) 質量(g)680 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62 アズワン品番0-7023-01 松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

測定範囲(kg)0~100(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg 付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース 質量(g)約300 電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属) 本体寸法(mm)220×100×55 表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位 アズワン品番8-2370-01
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース 材質ポリカーボネート、ABS 質量(g)約390(電池含む) 方式ロードセル式 機能オートパワーオフ機能 電池単4乾電池2ヶ(約100時間) 測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応) 測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位) アズワン品番65-0543-85
1枚
24,980 税込27,478
欠品中

スタンダードなアナログタイプの握力計です。
材質強力ポリカーボネイト樹脂ボディ 最小目盛(g)500 測定範囲(kg)0~100
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいスタンダード握力計
材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ 質量(g)540 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50 測定方式スメドレー式 測定範囲(kg)0~100、0.5kg単位 アズワン品番65-0543-18
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

DANNO(ダンノ)学童用握力計DX
学童用。ビニールレザー化粧ケース付。
材質本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付) 質量(kg)0.56 測定範囲(kg)0~50 (目盛0.5kg単位) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)15×22×5
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕 材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm)約94×28×126
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常測定と平均測定モードの2モード。 グリップゴムはシリコン一体成型。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

グリーンクロス握力計ES-100 EKJ080
100kgまで測定できます。
用途握力の測定に 測定範囲(kg)0~100まで 材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製 質量(g)約536 目盛500g単位 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.5×21.5×5
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器1
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm) 質量(kg)4 幅(cm)【T型カーソル】40 長さ(cm)104 全高(cm)34 アズワン品番61-9672-30 主材質木製抗菌仕上
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットデジフレックス
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。 色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。 手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示 サイズ約154×235×59mm 質量(g)約620g タイプ置針式 目盛間隔0.5kg 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm)約133×101×26 材質グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 仕様強化・効果のある部位:手・腕
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
測定範囲最大/90kgf以下 質量(g)700 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

グリーンクロス握力計50
50kgまで測定できます。
用途握力の測定に。 付属品ビニールレザーケース 材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:金属製(ゴムパッド付) 質量(g)560 目盛500g単位 測定範囲(kg)0~50まで 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.6×22×5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

グリーンクロス握力計100
100kgまで測定できます。
用途握力の測定に。 付属品ビニールレザーケース 材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:金属製(ゴムパッド付) 質量(g)560 目盛500g単位 測定範囲(kg)0~100まで 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.6×22×5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

最高筋力だけでなく、指定された強さを発揮する能力や維持調整する能力、力を出すスピードなどアナログ出力をして分析する研究や、健康診断などで使われてます。握力を測定する筋力アタッチメントです。波形表示をする場合は、TSA-210か、TSA-110 + A/Dコンバータが必要となります。
質量(kg)約0.65 寸法約154(W)×240(D)×60(H)mm 測定範囲(kg)0~100 アズワン品番69-8551-44
1個
261,998 税込288,198
41日以内出荷

DANNO(ダンノ)デジタル握力計
ロードセル測定方式を採用した超高精度な軽量コンパクトモデル。単4アルカリ乾電池×2本(使用時間:約100時間)。通常測定・平均測定(文科省測定手順)。収納ケース付。
材質本体:ポリカーボネイト、グリップ:シリコン 質量(kg)0.39 測定範囲(kg)大型液晶表示5~100 (0.1kg単位) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14×20×4
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ジェイマー型ハンドル
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品) 測定範囲最大/90kgf以下 質量(g)490 精度±2%RO以内 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

トーエイライト握力計グリップA
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。
質量(g)620 測定範囲(kg)0~100、最小単位0.5 アズワン品番61-9672-34
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース 材質本体/強化樹脂、グリップ/金属、ゴム 質量(g)約560 目盛単位:0.5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト握力計グリップD
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。平均値自動算出機能電池交換式(単4乾電池2本)オートパワーオフ5~100kg用。
質量(g)680 寸法(cm)15.4×23.5×6.2 電池単4乾電池×2(寿命100時間) 測定範囲(kg)5~100、最小単位0.1 液晶表示3桁 アズワン品番61-9672-36
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

秦運動具工業 (HATAS)デジタル握力計 DL
見やすいデジタルタイプの握力計です。
電源単4アルカリ乾電池(LR03)2本 ※別売 測定範囲(kg)5.0~100 アズワン品番65-0554-51 最小単位(kg)0.1
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ゴムパッド付きのグリップで握りやすい樹脂ボディタイプ。
測定範囲(kg)0~100(0.5単位) 仕様短曲先1本付(7cc) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属・ゴム 質量(g)560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×52×146
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

DANNO(ダンノ)DX握力計100kg
一般用。ビニールレザー化粧ケース付。精度、強度、使いやすさが特徴です。
材質本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付) 質量(kg)0.56 測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)15×22×5
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質強化ポリカーボネイト製 質量(kg)0.54 測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14.5×22×5.5
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース 材質【本体】強化樹脂【グリップ】金属、ゴム 質量(g)560 タイプ一般用 目盛0.5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52 測定範囲(kg)0~100 アズワン品番68-5158-32
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ 材質EVA、ABS 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9 制限体重(kg)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)3.7 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328 測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位) 松吉医科器械コード02-3805-00
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

一般の握力計に比べ、握りが細く、握り幅も狭いので、小さな手の幼児も測定が可能です。
仕様目盛単位:0.5kg 質量(kg)約0.62 寸法約154(W)×235(D)×59(H)mm 横幅(mm)握り:75 測定範囲(kg)0~30 アズワン品番69-8551-46 握り幅(mm)20~50
1個
118,998 税込130,898
41日以内出荷

ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
寸法(mm)【45°】121×85×85×1厚、【30°60°】140×121×70×1厚 質量(g)19 エコマーク認定認定 測定範囲(cm)15 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 069
1個
80 税込88
当日出荷

海外標準のジェイマー型ハンドルの握力センサー。
仕様握力センサー 質量(g)490 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×140×35 精度±2%RO以内 測定範囲(kg)最大90f以下 アズワン品番68-5693-90
1個
164,980 税込181,478
6日以内出荷

握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。 対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。 鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。 柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質再生PET樹脂(100%) エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 069
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より早く簡単にかつ多機能に評価できるポータブル握力評価機器です。5ポジションテストが行えるジャマー型を採用、わずか5分で5ポジションテストのプロトコルを完了することが可能です。
質量(g)420 電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×41×102 充電時間4時間 測定範囲(kg)1.4~90 アズワン品番66-0037-38 伝送距離(m)3
1個
295,998 税込325,598
11日以内出荷

北川鉄工所静止型チャック把握力計
エコ商品
作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に 付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~50 電源リチウム電池 (CR123A×2本) 精度±2%R.O. スイッチ形状シートスイッチパネル 定格容量100kN 電源電圧(V)DC5±5% ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付) 表示単位0.1kN 計測範囲0.5~100kN 測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150% 点数把握:3箇所又は2箇所 使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷