「握力計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握力用アタッチメント サンカ握力用アタッチメントサンカ
261,998税込288,198
1個
41日以内出荷
最高筋力だけでなく、指定された強さを発揮する能力や維持調整する能力、力を出すスピードなどアナログ出力をして分析する研究や、健康診断などで使われてます。握力を測定する筋力アタッチメントです。波形表示をする場合は、TSA-210か、TSA-110 + A/Dコンバータが必要となります。
質量(kg)約0.65寸法約154(W)×240(D)×60(H)mm測定範囲(kg)0~100アズワン品番69-8551-44
握力計グリップA トーエイライト握力計グリップAトーエイライト
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。
質量(g)620測定範囲(kg)0~100、最小単位0.5アズワン品番61-9672-34
握力計グリップD トーエイライト握力計グリップDトーエイライト
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。平均値自動算出機能電池交換式(単4乾電池2本)オートパワーオフ5~100kg用。
質量(g)680寸法(cm)15.4×23.5×6.2電池単4乾電池×2(寿命100時間)測定範囲(kg)5~100、最小単位0.1液晶表示3桁アズワン品番61-9672-36
モービィZ MTシリーズ オプション 酒井医療モービィZ MTシリーズ オプション酒井医療
164,980税込181,478
1個
6日以内出荷
海外標準のジェイマー型ハンドルの握力センサー。
仕様握力センサー質量(g)490寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×140×35精度±2%RO以内測定範囲(kg)最大90f以下アズワン品番68-5693-90
アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg 堤製作所アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg堤製作所
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース材質【本体】強化樹脂【グリップ】金属、ゴム質量(g)560タイプ一般用目盛0.5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52測定範囲(kg)0~100アズワン品番68-5158-32
ハンド圧力計 握力計  R-366-C タイガー医療器ハンド圧力計 握力計 R-366-Cタイガー医療器
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
デジタル握力計 ツツミデジタル握力計ツツミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
通常測定と平均測定モードの2モード。 グリップゴムはシリコン一体成型。
シニア握力計 ツツミシニア握力計ツツミ
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
サルコペニア診断に便利なシニア専用設計の握力計。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000001医薬品医療機器等法一般医療機器
DX握力計100kg DANNO(ダンノ)DX握力計100kgDANNO(ダンノ)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
一般用。ビニールレザー化粧ケース付。精度、強度、使いやすさが特徴です。
材質本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付)質量(kg)0.56測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)15×22×5
スメドレー握力計100kg DANNO(ダンノ)スメドレー握力計100kgDANNO(ダンノ)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
材質強化ポリカーボネイト製質量(kg)0.54測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14.5×22×5.5
デジタル握力計 DANNO(ダンノ)デジタル握力計DANNO(ダンノ)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ロードセル測定方式を採用した超高精度な軽量コンパクトモデル。単4アルカリ乾電池×2本(使用時間:約100時間)。通常測定・平均測定(文科省測定手順)。収納ケース付。
材質本体:ポリカーボネイト、グリップ:シリコン質量(kg)0.39測定範囲(kg)大型液晶表示5~100 (0.1kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14×20×4
学童用握力計DX DANNO(ダンノ)学童用握力計DXDANNO(ダンノ)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
学童用。ビニールレザー化粧ケース付。
材質本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付)質量(kg)0.56測定範囲(kg)0~50 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)15×22×5
デジタル握力計 DL 秦運動具工業 (HATAS)デジタル握力計 DL秦運動具工業 (HATAS)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプの握力計です。
電源単4アルカリ乾電池(LR03)2本 ※別売測定範囲(kg)5.0~100アズワン品番65-0554-51最小単位(kg)0.1
スメドレー型握力計 100kg 103シリーズ 秦運動具工業 (HATAS)スメドレー型握力計 100kg 103シリーズ秦運動具工業 (HATAS)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スタンダードなアナログタイプの握力計です。
材質強力ポリカーボネイト樹脂ボディ最小目盛(g)500測定範囲(kg)0~100
静止型チャック把握力計 北川鉄工所静止型チャック把握力計北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
当日出荷
作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
【レンタル】デジタル握力計 竹井機器工業【レンタル】デジタル握力計竹井機器工業
339税込373
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
測定範囲(kg)5~100電源単4乾電池2本
握力計50 グリーンクロス握力計50グリーンクロス
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
50kgまで測定できます。
用途握力の測定に。付属品ビニールレザーケース材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:金属製(ゴムパッド付)質量(g)560目盛500g単位測定範囲(kg)0~50まで寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.6×22×5
握力計 デラックス型 堤製作所握力計 デラックス型堤製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース材質本体/強化樹脂、グリップ/金属、ゴム質量(g)約560目盛単位:0.5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器
握力計ST3 トーエイライト握力計ST3トーエイライト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
使いやすいスタンダード握力計
材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ質量(g)540寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50測定方式スメドレー式測定範囲(kg)0~100、0.5kg単位アズワン品番65-0543-18
握力計ES-100 EKJ080 グリーンクロス握力計ES-100 EKJ080グリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
100kgまで測定できます。
用途握力の測定に測定範囲(kg)0~100まで材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製質量(g)約536目盛500g単位寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.5×21.5×5
握力計(シニア&チャイルド) ツツミ握力計(シニア&チャイルド)ツツミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
握力計(DX型) ツツミ握力計(DX型)ツツミ
16,980税込18,678
1台
14日以内出荷
ゴムパッド付きのグリップで握りやすい樹脂ボディタイプ。
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)仕様短曲先1本付(7cc)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属・ゴム質量(g)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×52×146
握力計(スポーツテスト用) ツツミ握力計(スポーツテスト用)ツツミ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520
握力計 堤製作所握力計堤製作所(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属質量(g)490医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器
デジタル握力計TL2 トーエイライトデジタル握力計TL2トーエイライト
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85
デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワンデジタル握力計[ジャマー型] MG-4800アズワン
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01
握力計[グリップA] TKK5001 アズワン握力計[グリップA] TKK5001アズワン
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器
ジェイマー型油圧握力計 酒井医療ジェイマー型油圧握力計酒井医療
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
測定範囲最大/90kgf以下質量(g)700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業デジタル握力計(グリップD)竹井機器工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
幼児用グリップA サンカ幼児用グリップAサンカ
118,998税込130,898
1個
41日以内出荷
一般の握力計に比べ、握りが細く、握り幅も狭いので、小さな手の幼児も測定が可能です。
仕様目盛単位:0.5kg質量(kg)約0.62寸法約154(W)×235(D)×59(H)mm横幅(mm)握り:75測定範囲(kg)0~30アズワン品番69-8551-46握り幅(mm)20~50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら