揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AMゼノア¥31,480税込¥34,628
1個
当日出荷
「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。刃数(上下)20質量(kg)1.9刈込み高さ(mm)17外径(mm)230
【レンタル】揺動装置アズワン¥13,068~税込¥14,375~
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。
搭載可能質量(kg)最大5速度~35rpmストローク(mm)30(固定)電源(V)AC100/0.5A(ACアダプター付属)電源コード(m)3.3
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタルアズワン(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,490
1個
当日出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
CM2-Z SeriesSMC¥18,980税込¥20,878
1個
3日以内出荷
ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥24,980~税込¥27,478~
1個
18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染RoHS指令(10物質対応)対応
TOOLS 揺動サンダーU-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,978
1台
翌々日出荷
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)トラスコ品番256-0544全長(mm)235高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.34排気方式後方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)73×100使用ペーパーマジックシートタイプ
揺動アクションサンダー 505Nコンパクトツール¥32,980税込¥36,278
1台
3日以内出荷
無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥25,980~税込¥28,578~
1個
3日以内出荷
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
高さ調整エレメント、揺動タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980~税込¥17,578~
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥42,980税込¥47,278
1個
18日以内出荷
材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅質量(g)321静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥38,980税込¥42,878
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980~税込¥14,278~
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,078
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980税込¥14,278
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,178
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ質量(g)42静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980~税込¥17,578~
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
オートスライドタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)¥13,289税込¥14,618
1個
当日出荷
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980税込¥15,378
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980~税込¥19,778~
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
オートスライドタイトナーイマオコーポレーション¥19,497~税込¥21,447~
1個
翌日出荷
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。材質(ベース)SUS304材質(シャフト)SUS304材質(スプリング)SUS304WPB
関連キーワード