消毒液などを気軽に持ち運べる容器。
セット内容本体×1
材質PET、シリコン
全長(mm)190
容量(mL)30
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-5186-57
1個
¥82
税込¥90
3日以内出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色乳白色(半透明)
容量(mL)100
高さ(mm)144
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)90
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質HDPE
口内径(Φmm)17
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11
材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE
アズワン品番62-7040-95
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)キャップ:4
積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプスクリュータイプ
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
容器のみです。中身は入っていません。
容量(mL)50
1本(1本)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色透明
。液体を霧状に吐出する携帯型のサンプル容器です。
仕様●ボトル:材質PET透明およびLDPE 原色・乳白の2種
アズワン品番65-9239-88
危険物の類別非危険物
1箱(100本)
¥22,100
税込¥24,310
6日以内出荷
持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。
上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。
不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。
液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。
(常温暗所で約3年)
用途オキサイダー携帯用つめかえ用
トラスコ品番342-2943
材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤
容量(mL)2g×3
高さ(mm)112.5
タイプ携帯用つめかえ用
内容量(g)2(3個)
使用の目安約90日間(1日8時間使用時)
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。
上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。
不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。
液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。
(常温暗所で約3年)
用途二酸化塩素で身の回りの浄化
付属品カートリッジ30日用×2個
材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤
容量(mL)2g×2
高さ(mm)112.5
タイプ携帯用
内容量(g)2(2個)
使用の目安約60日間(1日8時間使用時)
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)32
高さ(mm)125
質量(g)15
奥行(mm)32
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に
仕様ミストスプレー
材質ポリエチレン(PE)
『熊スプレー CA用ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。
色ブラック
対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
軽量プラスチックボディ。エアーで動作するタイプ。電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。
質量(kg)7.52
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270
推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
哺乳瓶の携帯に便利な哺乳瓶ポーチ。240mlまでの哺乳瓶に対応。内側に保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルムを使用。外側にはスティックミルクなどが入るポケット付き。ベビーカーなどへの取り付けが簡単なバッグル付き持ち手。開口部が大きいサイドオープン仕様。ペットボトル500mlも入るので、授乳期が過ぎてもペットボトル用のポーチに使える
材質表地:不織布、ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:ポリウレタン、内側:アルミ蒸着フィルム
寸法(mm)70×60×240
柄フォレストアニマルズ
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
一食パックが、携帯性抜群なボックスタイプになりました。
非常食は特別な物ではなく、普通においしく食べられる食事です。
ごはんの容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。
保存方法常温
遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色黒
容量(mL)100
高さ(mm)154
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8
アズワン品番64-1183-43
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
柑橘フレーバーチップを従来のオレンジ風味からレモン風味に変更。アクアスパークらしいソーダの美味しさはそのままに、レモンの爽やかな風味でさらにすっきりクリアな味を楽しめます。携帯しやすいカードタイプの超薄型容器入り。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(50粒×10個)
¥1,098
税込¥1,186
3日以内出荷
心地よい清涼感とレモンのおいしさをすっきりと楽しめる大粒タイプ(1粒約0.75g)のタブレット。シュガーレス。Mのレリーフ入り。フリーズドライ果汁パウダーを配合し本格的な果汁感のあるレモンの味わい。身体に優しいビタミンC、クエン酸配合。携帯可能な薄型プラスチック容器入りで、服のポケットや鞄の中でもかさばらず、開閉はワンハンドで行えます。パッケージデザインは、明るい黄緑と黒のツートンカラーでスマートさを演出。みずみずしいレモンを配し、果汁滴るフレッシュなおいしさを表現しました。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(30粒×8個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
心地よい清涼感とグレープのおいしさをすっきりと楽しめる大粒タイプ(1粒約0.75g)のタブレット。シュガーレス。Mのレリーフ入り。フリーズドライ果汁パウダーを配合し本格的な果汁感のあるグレープの味わい。身体に優しいビタミンC、ポリフェノール配合。携帯可能な薄型プラスチック容器入りで、服のポケットや鞄の中でもかさばらず、開閉はワンハンドで行えます。パッケージデザインは、紫と黒のツートンカラーでスマートさを演出。みずみずしいグレープを配し、果汁滴るフレッシュなおいしさを表現しました。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(30粒×8個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
携帯にも便利な手のりサイズ。あの<のりたま>を、かわいいひよこ容器に詰めました。
質量(g)46
寸法(縦×横×奥行)(mm)130×70×40
カロリー(kcal)(100g当り)
原材料いりごま(国内製造)、鶏卵加工品、乳糖、砂糖、小麦粉、食塩、のり、大豆加工品、加工油脂、こしあん、さば削り節、みそ、乳製品、エキス(チキン、魚介、昆布、鰹節、酵母)、海藻カルシウム、パーム油、鶏肉粉末、でん粉、醤油、植物性たん白、鶏脂、あおさ、ぶどう糖果糖液糖、抹茶、みりん、イースト、デキストリン、還元水あめ/調味料(アミノ酸)、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉を含む)
1箱(20g×5袋)
¥749
税込¥809
4日以内出荷
ミントのおいしさが味わえて、心地よい清涼感が持続する、大粒タイプ(1粒約0.75g)のミントタブレット。「甘さを抑えたクリアな味わい」「強めの清涼感」を踏襲し、甘さを抑えたクリアな清涼感が長く続き、気持ちが澄み渡るような心地よさが感じられます。1粒で5分清涼感が長持ちし、何度も口に運ぶ必要がありません。携帯可能な薄型プラスチック容器入りで、服のポケットや鞄の中でもかさばらず、 音も気になりません。開閉はワンハンドで行えます。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(30粒×8個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。ごぼう、たけのこ、こんにゃく、しいたけ、にんじんを合わせた、豊かな風味とコクがあり、ごぼうやしいたけの風味を生かし、家庭的な醤油味の五目ご飯に仕上げました。おかずがなくても満足できると年齢を問わず好まれています。 お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができます。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証ハラール認証商品。
用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。
種類米類
賞味期限5年6ヶ月
国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。食欲をそそるスパイスの香り豊かなドライカレーです。お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができます。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証商品。
用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。
種類米類
賞味期限5年6ヶ月
関連キーワード
1
2
次へ