泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル
タイプ業務用
容量(L)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一度塗りで強力な撥水被膜
長期間の耐久力を発揮
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水性及び洗浄並びに表面保護用
形式ボトルタイプ
付属品専用スポンジ
種類塗布型
液性弱酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。
ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。
従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
タイプ塗り込みタイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.105L
危険物の性状水溶性
1本(105mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚)
トラスコ品番773-6355
質量(g)127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性油膜溶解
乾燥時間不要
危険物の性状水溶性
1本(75mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
雨はじき効果で視界をクリアにするガラスコーティング剤。握りやすく持ちやすい大きいヘッドで作業性に優れた塗り込みタイプ。
寸法(mm)57×30×30
容量(mL)125
タイプ塗り込み
危険物の類別非危険物
1本(125mL)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。
突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142
高さ(mm)224
質量(g)184
タイプ塗りこみタイプ
奥行(mm)82
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
美クイック撥水コート。シリコーン、エタノール、エチレングリコール。濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1年耐久撥水!45-60km/h※で水滴飛ぶ!。シリコーンオリゴマーを新配合したガラス系耐久撥水コーティング。。【ガラス系耐久撥水コーティング】。反応型低分子シリコーン(シリコーノリゴマー)が、高密度三次元ガラス被膜を形成しウィンドウガラスと密着。また、ガラス被膜上に撥水基を均一に配向しつつ強力に固定することで長期に渡って撥水力を維持します。。黄砂、ワイパー摩耗にも強く、長期(約1年)に渡って撥水し、雨の日のクリアな視界を確保します。
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの撥水
付属品専用スポンジ
容量(mL)80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.08L
危険物の性状水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリコーンとフッ素樹脂の力で水アカ・石鹸カス等の汚れを防止します。Tipos超撥水材弾きの大容量タイプ。
トラスコ品番456-2307
容量(L)2
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
環境対応型の新素材、炭化水素系撥水樹脂を使用した撥水加工剤です。炭化水素系撥水樹脂に、撥水効果をさらに高める「架橋剤」を配合した、強力撥水加工が可能です。従来のフッ素樹脂と遜色のない撥水力と密着性で、撥水効果が長持ちします。樹脂の材質が柔らかいので、手触りが悪くなったり硬くなったりしません。
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7781
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。
配管の詰まりを抑制した設計です。
白曇り・ムラ対策された商品です。
用途洗車機用撥水コーティング剤。
自動車ボディ用。(業務用)
トラスコ品番177-8778
セット内容ノズル
材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤
質量(kg)21
容量(L)20
アズワン品番64-8349-19
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
タイプスプレータイプ
付属品クロス
質量(g)163
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×41×216
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。
性質撥水
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
用途自動車ボディ用洗車・下処理
性質撥水
・天然素材、高級カルナバ配合で、美しい深い艶と高い被膜力。・効果約3カ月持続。・スプレーで吹き付けて塗り広げるだけの簡単施工。
用途撥水コーティング剤
成分シリコーン、カルナバワックス、防腐剤、水
セット内容カルナバショット撥水コーティング剤×1、ホーミングX特製マイクロファイバークロス×1、マイクロファイバー仕様アプリケーター×1
内容量(mL)液体300
塗装色全塗装色対応
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
洗浄・超撥水効果。希釈タイプのため経済的にお使いいただけます。抜群の泡切れで時間短縮可能です。
用途自動車・重機・建機ボディおよび外装の洗浄
成分シリコーン、界面活性剤
内容量(L)18
希釈倍率10倍
性質洗浄・超撥水
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。
性質撥水
仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)
トラスコ品番835-6412
セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個
材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤
質量(kg)1
危険等級Ⅱ/Ⅱ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名アルコール類/第一石油類
危険物の数量3mL/18mL
2018年トラスコ掲載ページ4 1596
危険物の性状水溶性/非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フッ素系ガラス面コーティング剤
ガラス層と一体化!撥水持続期間約1年!
<スカット5大特長>
雨水や油分を弾き、油膜のギラツキをシャットアウト!
雪や霜を付き難くし、凍結を少なく出来ます!
鳥のフンや虫などの汚れも付き難く、取れやすい!
ガラス層と一体化するので約1年間長期持続!
水滴が付着し難く、スベリ落ちやすくなる!
用途普通車約30台分(フロントガラス)
使用方法<施工手順>撥水効果をより長持ちさせる為にも、施工前にシリコン系のワイパーゴムに交換して下さい。1.ガラスの汚れを充分に落として下さい。※ガラス面に水垢等が付着している場合はガラス用コンパウンド等を使用して、水垢等を完全に除去して下さい。<作業ポイント>汚れが残っていると効果が極端に落ちます。2.水分を切り、充分に乾燥させて下さい。<作業ポイント>スカットは水分を嫌いますので充分に拭き取りして下さい。3.本品をきれいな布やティッシュペーパー等に染み込ませて薄く塗り伸ばして下さい。<作業ポイント>スカットの液があまり染み込まないよう、なるべく薄いもので塗り込みして下さい。(液剤の無駄防止の為)4.乾燥したらきれいな布やティッシュペーパー等で拭き上げて下さい。<作業ポイント>水分の付いていないものをお使い下さい。5.外気温度25℃位で10分間乾燥させると使用可能となります。<作業ポイント>10分間は水が掛からないようにご注意下さい。6.作業終了後は手洗いと、うがいを充分にして下さい。
危険物の類別非危険物
特性撥水
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。
防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤
容量(mL)1000
区分ボディー用
使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
収納できるクッション入りハンドルを採用!軽量・撥水・耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用した高機能インナーバッグ。
軽量・撥水・耐久性に優れた高機能インナーバッグです。
通常のナイロンの7倍もの強度をもつ、耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用しています。
薄くしなやかに仕上げ、表面に撥水コーティングを施しています。
クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。
ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途ノートパソコンを保護しながら持ち運べるPCキャリングケースです。
軽量・撥水・耐久性に優れた高機能仕様です。
小物とパソコンをまとめて持ち運べます。
収納可能な持ち手がついています。
こんなお得な商品も!
シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
日本ライティングの撥水コーティングシャンプー、NGC-SG01-1000です。シャワーグロスは、洗浄効果と撥水効果を併せ持つ洗車用シャンプーです。コンパウンド不使用で、傷をつけずに優しい洗車が可能。全車色対応。傷の目立ちやすい濃色車含め全ての色の車にお使いいただけます。コーティング車対応。コーティングの層を削り取ることなく、安心してお使いいただけます。
セット内容シャンプー/洗車用スポンジ/計量カップ
危険物の類別非危険物
特性撥水
1本(1L)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!
撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】
1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します
2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。
3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。
【取付方法】
1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。
2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。
3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。
4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。
5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。
AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。
商品タイプ撥水
こんなお得な商品も!
撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング !
※5分以上の乾拭きをしてください.。
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。
ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。
ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。
さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。
ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用
タイプウレタン
塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り
乾燥方式常温乾燥
特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾
成分ウレタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
フルジップタイプの上下組ヤッケです。
作業に最適な大型サイドポケット付き。
撥水コーティング加工で急な小雨時も安心。
完全防水ではありません。
色ブラック
材質ポリエステル100%、撥水コーティング加工、裏アクリルコーティング加工
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用
分類スプレー
主成分ウレタン樹脂
適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革
主な用途柔軟素材全般、撥水コーティング用
塗装【推奨】スプレー塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性柔軟性・伸縮性・耐水性・耐薬品性・耐溶剤性
危険物の性状非水溶性
伸縮性(%)150~300
乾燥方式常温乾燥
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)2.2
危険物の類別非危険物
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2
アズワン品番64-8332-91
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
●ワイドヘッドで一気塗りができて、便利です。●油膜がつきにくく、雪・霜が凍りつきにくいです。●大容量タイプです。●CCI史上水流れ性能No.1です。
用途●ガラスの撥水コーティングに。
トラスコ品番337-0025
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.12L
危険物の性状水溶性
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケになります。
色迷彩グレー
素材ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ