「撥水スプレー ミラー」の検索結果
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6921
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量32mL
危険物の性状水溶性
1個(40mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤!
雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか
そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場!
作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。
しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。
これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ
付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1
危険物の類別非危険物
特性親水性
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7781
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。
雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水
タイプスプレータイプ
成分撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番828-2670
液性弱酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.651L
危険物の性状水溶性
1本(651mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプスプレータイプ
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×52×52
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。
容量(mL)150
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚)
トラスコ品番773-6355
質量(g)127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性油膜溶解
乾燥時間不要
危険物の性状水溶性
1本(75mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)
トラスコ品番478-7803
危険物の類別非危険物
1パック(2L)
¥579
税込¥637
当日出荷
塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング。停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です。撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます。速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)。セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)
用途ヘルメットシールドの視界確保用
付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚
成分石油系溶剤、シリカ
種類油性
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.015L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット(18mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。
同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。
環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れ
トラスコ品番478-7790
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。
塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止
成分シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容コーティング液、クロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量8mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。
強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。
着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄
適合油膜除去
成分水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番828-2669
液性弱酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.651L
危険物の性状水溶性
1本(651mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。
塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。
洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。
中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6928
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。
耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。
汚れや油分等をすばやく落とします。
樹脂パーツやガラスにも使用できます。
ノーコンパウンドタイプです。
コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング
特性傷消し、防汚
成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤
トラスコ品番828-2671
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。
適合油膜
特性くもり止め
成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(170mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場!
トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量190mL
危険物の性状水溶性
1個(190mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷