柄は茶色塗装です。
用途クロス張りの空気抜きに。
形状撫でブラシ
毛材豚毛
毛先幅(mm)270
毛丈(mm)13
トラスコ品番295-1517
高さ(mm)72
質量(g)115
材質(柄部)木
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状撫でブラシ
毛材馬毛
毛丈(mm)約15
板厚(mm)(ハンドル)約15
本馬毛を使用した撫ブラシです。
ウス型で軽量に仕上げてあります。
毛丈(mm)15
材質本馬毛
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材本馬毛
馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
幅(mm)180
トラスコ品番829-0142
材質木、馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。
毛丈(mm)15
材質豚毛
豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。
毛丈(mm)15
材質豚毛
高級津久毛を使用し、適度な腰があります。
材質(毛)津久毛
プラスチック柄を使用し、柄が水分を含まず重くなりません。また、糊が付着しても簡単に洗い落せます
LサイズとMサイズに加え、体に当たっても痛くなきよう角に大きなアールをとったRの3種類があります。
毛丈(mm)35
材質(柄部)プラスチック
材質(毛)猪毛100%
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
ナイロン素材の為、腰が強く滑りが良好です。
壁紙を汚すことなく圧着や空気抜きが簡単にできます。
230mmサイズなのでコンパクトで男性だけではなく女性の方や初心者の方にも扱いやすい仕様となっております。
用途壁紙の空気抜き、壁紙貼り付け用
厚さ(mm)15
全長(mm)230
穴径(Φmm)9
列数30
毛丈(mm)15
毛材ナイロン
行数2
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
ブラシ巾が10mmあり、腰があってエアーが抜きやすい
形状撫でブラシ
寸法(mm)W20×H210×D40
材質馬毛
質量(g)140
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
適度な弾力の馬毛100%。
毛の両端を「八の字」に広げました。
耐熱ナイロンを使用し、摩擦に強く、腰があり滑りのよいブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材ナイロン
腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。
毛材豚毛
毛丈(mm)約15
超ワイドサイズで、天井のクロス貼り時のエア抜き等が効率よく行えます。
形状撫でブラシ
毛材馬毛
毛先幅(mm)約595
毛丈(mm)約15
サイズ穴アキ20寸
ハンドル厚さ(mm)約15
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
腰が強くしっかりと撫でられる豚毛を使用しています。握りやすいグリップです。
用途壁紙、クロス張替作業。
寸法(mm)270
材質豚毛
タイプ1行タイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
腰が強くしっかりと撫でられる豚毛を使用しています。握りやすいグリップです。しっかりと押さえられる2行タイプです。
用途壁紙、クロス張替作業。
寸法(mm)270
材質豚毛
タイプ2行タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。
表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。
根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。
用途壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。
形状撫でブラシ
毛色黒
仕様金具付
型式平
全長(mm)約92.0
毛丈(mm)30
材質(毛)馬毛
玉厚(mm)18
糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰とまとまりの良さが特徴です。
普通の厚みの白毛糊刷毛より、水・糊の含みが多く一度に多くの水・糊を塗布することができます。
水刷毛・撫で刷毛としいても使用可能です。
材質(毛)山羊毛
タイプ京型
種類刷毛
主な用途のり用
毛色白色
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
柄を握りやすいように太くした2行グリップです。
毛は外向き(ななめ)に埋め込まれ隅も撫でやすいです。
材質(毛)馬毛
毛丈(mm)17
タイプ穴開き
撫でバケでは毛の消耗があったが、超高分子量PEを使用することにより摩耗に強くなります。滑りがよく腰がしっかりしているので空気抜きや入り隅等の押さえにも最適です。カベ紙等の空気抜きに。
材質柄:シナ合板、刃:超高分子量PE
刃厚(mm)2
刃元(mm)2
刃先厚(mm)2
木柄の強度限度まで穴をあけた為、軽く長時間使用しても疲れにくいです。ハンドル表面はニス塗装仕上げです。
毛丈(mm)17
柄摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)330(11寸)
毛丈(mm)15
タイプ穴開き
比類なき土壁、日本の伝統「土壁やすらぎ」
関西では糊土(のりつち)とも称される土壁の仕上げ材料。
文化財や茶室などにしか使われない、高級で上品な土壁は本来一流の職人の親方から弟子にしか受け継がれないものでした。
そんな秘伝の土壁空間を体験して欲しい。
土壁やすらぎとは・・・
本土壁にはタイルのような強度はない。クロスのような柔軟性も無い。
施工は手間が掛り、左官職人の腕に一喜一憂する。
そんな本土壁やすらぎとは・・・・・・
大正元年より土壁屋を営んでいるメーカーが言えることは、百年以上使われ続けている事、そしてご購入いただいた方の「なんか落ち着く」の言葉に尽きる。
「自然素材です」「呼吸します」「安全安心」などの手垢にまみれたキャッチコピーは本土壁やすらぎには似合わない。
人類誕生の洞穴住居から続く土壁空間には日本人との親和性があり小舞土壁から石膏ボードに建築様式が変わっても土壁を塗った部屋は「なんか落ち着く」とつい出てしまう。それが土壁やすらぎ。
用途(1)水 7L をバケツに入れます。(2)主材 18kg をいれます。(3)ハンドミキサーで混ぜます。 硬さ調整に少しずつ加水して下さい。(4)30 分程度練り置きすることで塗りやすくなります。(5)下塗りを行います。本土壁やすらぎは、石膏ボードに直接塗ることが出来ません、塗る場合は下地材さっと!で下塗りを行って下さい。(6)上塗りを行います。本土壁やすらぎは、一度下地にしごき塗りを行い、追い掛け(二度塗り)すると塗りやすくなります。二度塗りの場合は、全面に薄くしごき塗りを行い、少し乾燥したら二回目を塗りつけます。1回塗りで仕上げ。る事も可能です。(7)仕上げとして塗りつけ後、先丸の鏝等で撫で、鏝波を消し表面の肌を揃えていきます。あまり押さえ過ぎないように波を消す要領で壁面を撫でます。土の肌が見にくい場合は、ライトを当てながら鏝波を消して下さい。
容量(kg)18
塗布厚さ(mm)2
施工面積(m2)6
標準加水量6kg
成分淡路土・砂、藁
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
比類なき土壁、日本の伝統「土壁やすらぎ」
関西では糊土(のりつち)とも称される土壁の仕上げ材料。
文化財や茶室などにしか使われない、高級で上品な土壁は本来一流の職人の親方から弟子にしか受け継がれないものでした。
そんな秘伝の土壁空間を体験して欲しい。
土壁やすらぎとは・・・
本土壁にはタイルのような強度はない。クロスのような柔軟性も無い。
施工は手間が掛り、左官職人の腕に一喜一憂する。
そんな本土壁やすらぎとは・・・・・・
大正元年より土壁屋を営んでいるメーカーが言えることは、百年以上使われ続けている事、そしてご購入いただいた方の「なんか落ち着く」の言葉に尽きる。
「自然素材です」「呼吸します」「安全安心」などの手垢にまみれたキャッチコピーは本土壁やすらぎには似合わない。
人類誕生の洞穴住居から続く土壁空間には日本人との親和性があり小舞土壁から石膏ボードに建築様式が変わっても土壁を塗った部屋は「なんか落ち着く」とつい出てしまう。それが土壁やすらぎ。
用途(1)水 7L をバケツに入れます。(2)主材 18kg をいれます。(3)ハンドミキサーで混ぜます。 硬さ調整に少しずつ加水して下さい。(4)30 分程度練り置きすることで塗りやすくなります。(5)下塗りを行います。本土壁やすらぎは、石膏ボードに直接塗ることが出来ません、塗る場合は下地材さっと!で下塗りを行って下さい。(6)上塗りを行います。本土壁やすらぎは、一度下地にしごき塗りを行い、追い掛け(二度塗り)すると塗りやすくなります。二度塗りの場合は、全面に薄くしごき塗りを行い、少し乾燥したら二回目を塗りつけます。1回塗りで仕上げ。る事も可能です。(7)仕上げとして塗りつけ後、先丸の鏝等で撫で、鏝波を消し表面の肌を揃えていきます。あまり押さえ過ぎないように波を消す要領で壁面を撫でます。土の肌が見にくい場合は、ライトを当てながら鏝波を消して下さい。
容量(kg)18
塗布厚さ(mm)2
施工面積(m2)6
標準加水量6kg
成分淡路土・砂、藁
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
水性シーラー、油性シーラー、合成樹脂系接着剤の捨て糊等に大変扱い易いプラスチック製の容器です。
9インチのローラーが丁度入るサイズで、また、プラスチック製のネットによりローラーの含みを適度に調整して塗布することができます。
油性シーラー使用後の洗浄が困難な場合でも、内容器を取り替えるだけできれいになるので経済的です。
形状撫でブラシ
セット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚
サイズ14L
外形寸法(mm)約長385×幅310×高170(ハンドル、突出部除く)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード