ナイロン素材の為、腰が強く滑りが良好です。
壁紙を汚すことなく圧着や空気抜きが簡単にできます。
230mmサイズなのでコンパクトで男性だけではなく女性の方や初心者の方にも扱いやすい仕様となっております。
用途壁紙の空気抜き、壁紙貼り付け用
厚さ(mm)15
全長(mm)230
穴径(Φmm)9
列数30
毛丈(mm)15
毛材ナイロン
行数2
1本
¥519
税込¥571
欠品中
毛材に耐摩耗性に優れた耐熱ナイロンを使用しています。
ハンドル部は、穴の上部に厚みを持たせ、さらに両端をスリムにし、また穴を大きくすることにより、握りやすさと軽さを高い次元でバランスさせています。
毛の両端付近を斜めに広げて植え込んであるので、隅部への対応がしやすくなっています。
どの位置からでも穴に手をかけて握ることができ、さらに左右対称形状なので、毛の片減りを軽減できます。
形状撫でブラシ
毛材耐熱ナイロン
毛丈(mm)約20
ハンドル厚さ(mm)約13(穴の上部約19)
耐熱ナイロンを使用し、摩擦に強く、腰があり滑りのよいブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材ナイロン
関連キーワード