通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
材質ポリプロピレン
色スミグレー
園芸用の育苗トレーです。
材質ポリプロピレン
色ブルー
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数56
容量(L)4.5
穴径(Φmm)2
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン
色ブラック
スタッキング高さ(mm)9
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数1301
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3.5
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
寸法(mm)600×300×44
種別全自動移植機対応
材質ポリスチレン
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数184
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)0.35
仕様(能率)約1秒/株
付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
質量(g)176
容量(mL)(ホッパー)180
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
ヒロタ(広田産業)のみくに式 種まき機です。育苗箱に籾を均一に播種でき、うす播き・厚播きも自由自在です。使い方は簡単、育苗箱に付属のガードレールをセットし、レールにそって滑らすだけ。水稲育苗箱での播種作業の省力化に役立つ画期的な製品です。
用途特長
・持ち運び・操作が一人で簡単。らくらく。
・特殊分散装置(櫛状部)によってむらなく均一に種子が播ける。
・播種調整ブラッシュ車輪大小によって播種量の調整ができ、稚苗・中成苗いずれにも使える。
・木箱、プラスチック箱、育苗枠など、どこの育苗箱にも適用可能。
・育苗箱を縦や横に並べたまま使用可能。
・軽くて堅牢な特殊強化プラスチック製。
容量(L)【種子】3.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
水稲育苗箱への灌注処理で簡単、スピーディ。処理時間の手間を軽減します。
高密度播種栽培にも対応、安定した効果を発揮。
殺虫成分シアントラニリプロールが、水稲の主要害虫に優れた効果を発揮します。
有効成分ピメトロジンが、ウンカ類への優れた防除効果を発揮します。
飼料用米・WCS用イネの低コスト生産に貢献。規模拡大を目指す皆様をサポートします。
※WCS:稲発酵粗飼料
農林水産省登録第(号)23721
有効成分シアントラニリプロール 10.0%、ピメトロジン 50.0%
性状淡褐色水和性細粒
有効期限(年)3
1袋(500g)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
播種後の苗箱にご希望の厚さの覆土ができますので、作業効率が大幅にアップします。種まき機とセットでお使いください。ガードレール(種まき機と共通)は併用してお使いになれます。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS
容量(L)本機:3.8
1セット(5個)
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
育苗箱に籾を均一に播種できます。うす播き、厚播き自由自在です。ガードレールを併用し、種まき機のガイドとしてご使用ください。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS
容量(L)本機種子:3.8
1セット(5個)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
新規殺虫剤「ヨーバル(R)」と、水稲病害防除の定番「ルーチン(R)」を配合。
新しいジアミド系殺虫剤「ヨーバル(R)」(有効成分:テトラニリプロール)は、水稲の初期害虫やチョウ目害虫などの主要害虫に優れた効果を発揮します。
いもち病防除の定番「ルーチン(R)」(有効成分:イソチアニル)は、既存薬剤耐性菌を含むいもち病に安定した効果を発揮します。
は種前、は種時から移植当日まで使用可能。
覆土、床土混和、は種時覆土前から移植当日までの幅広い時期で処理が可能です。
高密度播種へ高い適用性。
使用量に幅があり(50~75g/箱)、高密度播種では、75g/箱処理で安定した防除効果が期待できます。
農林水産省登録第(号)24319
成分テトラニリプロール 1.5%、イソチアニル 2.0%
性状類白色細粒
有効期限(年)4
1袋(1kg)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
有用微生物の添加により植物の生育環境が良くなり、苗が健全に仕上がります。
通気性、透水性、保水性が大変良いので、がっちりした根を張らせることができます。また、団粒構造は長時間こわれにくいので育苗中の灌水管理は大変楽になります。
緩効性肥料中心の設計により、育苗に必要な養分はすべて含ませてあり、そのまま箱や鉢につめればすぐ使用できます。すべての園芸作物の播種から鉢揚げまでの育苗全般および草花や観葉植物の鉢土にと幅広くご使用ください。
出来数(1袋あたり)【ビニールポット】(9cm)93鉢、(10.5cm)60鉢、(12cm)43鉢、(13.5cm)30鉢、【ペーパーポット】(11号)5箱、(10号)3.7箱
1袋(30L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
活性VA菌根菌資材。
本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理
名称ドクターキンコン
対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です。厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます。
適合作物鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖
特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g
付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
1セット(5個)
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)。肥料バランスと保水性を保つために赤玉土と砂(たねまき野菜用のみ)を配合しました。苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
成分ピートモス、バーミキュライト、赤玉土、初期栄養、緩効性肥料(マグァンプほか)、湿潤剤など
適合鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖
容量(L)40
有効成分がじっくり効果を発揮する根圏・環境改良剤。珪藻土焼成粒60%に12種類の漢方を熟成発効させた原液と有効成分を抽出した生薬エキスを40%含浸させた資材です。珪藻土自体が優れた土壌改良剤であり、珪酸の含有率も86%以上ある高機能な資材です。それと漢方生薬成分とのコラボで土壌内の根圏の保護と発根、活着促進に高い効果を発揮します。山形大学農学部においてアルム純との併用で水稲の初期育成、トマトの生長促進・品質向上(玉太り、糖酸比UP)に対する効果が検証確認されています。発根・活着促進や根圏保護を強化します。新根の生長を促進します。定植時に根のストレスを無くします。葉菜などの双葉が展開し始めたときの根きり虫の被害にあったり、 定植後の活着が進まない場合はぜひお使いください。植物の初期 発育の根本である根をつくり、ストレスを少なくします。イチゴは活着が1日遅れると収穫が3~4日遅れるといわれます。価格が厳しくなってきている現在、収穫が遅れることのないようにフォロー をするのが顆粒です。
用途葉菜の場合は播種時に同時施用(散布)5g/m2。果菜の場合は定植時に植え穴に3g。水稲の育苗には15g/育苗箱、田植え直前に100g/育苗箱。果樹は正常樹200g/本、衰弱樹(障害樹)400g/本。落葉果樹のポイントは果実収穫後の秋の樹勢維持と養分蓄積にあります。秋根の確保にも「アルム顆粒」は大きな力を発揮します。
成分珪藻土焼成粒、生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、核酸類、ビタミン類
形状顆粒
関連キーワード