「撮影ポール」の検索結果

85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。現場アクシデントによる破損に強いアルミハウジングを採用。実績が裏付けられたメーカーオリジナル仕様です。先端には、汎用性の高い1/4UNCを採用。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
段数4段 最大積載荷重(g)200
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大伸長2.5m!!の自撮り棒。 上空からの景観や俯瞰撮影をドローン撮影のように。長さ調整はポールを引っ張るだけの簡単設計です。また、GoProアダプターは取り外し可能です。
質量(g)約220 段数6段 縮長(mm)約500 伸長(cm)約250
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮範囲(cm)175~330 自重(kg)0.87 適合ポスト径(Φmm)25、28
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷

ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質アルミニウム 質量(kg)1.21 格納時全長(mm)860 設置寸法(mm)Φ1260
1本
9,098 税込10,008
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

DG-CAM23 マルチスタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4 質量(g)350 縮長(mm)約560 付属品専用キャリングケース 材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560 取付ねじカメラ:1/4-20UNC アズワン品番64-0909-92 脚径(mm)Φ27 伸長(mm)約1780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ 質量(kg)4.2 幅(cm)112~298 高さ(cm)101~237
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1 グレー 直径(Φmm)センターポール:45.4 伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!
用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。 パイプ径(Φmm)15 取付可能幅(mm)32以内
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
質量(kg)2.1 ポール径(Φmm)45.4 伸長(cm)最小:210 / 最大:370
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)2.5 ブラック 直径(Φmm)センターポール:40.35 長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。しなり軽減と軽量さのバランスを兼ね備えた特別なカーボンパイプを採用。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。昇降車が搬入できない場所に最適。
仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時) 付属品雲台アタッチメント(1/4UNC)、SBH-100SR雲台、収納ケース 質量(g)1880 段数6段 全高(mm)7500 パイプ径(Φmm)42 縮長(mm)1520 最大積載荷重(g)300
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム 動画あり
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
最大長(mm)1000 仕様(連続待機日数)約229日 セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質アルミニウム、シリコン、ABS 質量(g)約154(電池含) 使用電池CR2032 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合) アーム長さ(cm)(最大)103 有効挟み幅(mm)約55~85 連続動作時間約100時間 使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合) BluetoothBluetooth 3.0 class 2 プロファイルHID(Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱の長さを250mm延長できます。 L-520やL-518に取り付けることで、最長720mmの作動距離に対応可能。 低倍率での撮影や手元を広く使いたい時に便利です。
適合機種L-518、L-520、L-521、L-50 長さ(mm)250(先端部ネジ除く) 質量(g)600 寸法(Φmm)20 アズワン品番64-5105-20
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
最大積載荷重(g)200
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつでも手軽に360°カメラを支える軽量ミニ三脚キット。ミニ三脚「PIXI EVO」の特別バージョンに4 段アルミニウムポールが取り付けられたキットです。
質量(kg)0.54 耐荷重(kg)1 最高高さ(cm)143
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適 スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様【視野角度/焦点】45°/38mm~∞ セット内容モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー 電源AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間 ケーブル長(m)1.2 外径×長さL(Φ×mm)30×48 LED高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え) 撮像素子1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番828-6432 2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ26-32mmまでのポールを取り付け可能。ホルダー部は可動式で傾斜のある場所でも垂直に立てられる。
用途現場でポールを使用した撮影時にポールを固定して立てることができる。 適合ポール径(Φmm)26-32
1脚
4,498 税込4,948
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

景勝地やテーマパーク、ショッピングモール等のビューポイントに設置する記念撮影用ポールです。 ベストアングルで家族や恋人とのセルフ撮影が手軽・気軽にできるアイテムです。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク 材質ステンレス+アルミ鋳物 仕上焼付塗装 タイプカメラスタンド SELFIE STAND 形状ベース式 寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1300
1本
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.062 寸法(cm)3.5×3.5×17 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

撮影をサポートするアシストポール、スマ撮りサポート。スマホ・アクションカメラ・コンパクトカメラ撮影のアシストポール。ストラップを首に下げて、体の一部を支点にすることで安定し、ブレを防止します。運動会・発表会・入学式・卒業式などの撮影に便利です。
付属品ネックストラップ、スマホホルダー、1/4インチカメラ変換ネジ 幅(mm)スマートフォン固定:約58~85 厚さ(mm)最大10まで 質量(g)(ポールのみ)約100 角度(°)ヘッド:180稼働 縮長(mm)約:280 伸長(cm)約:46
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー 段数6 最小径(Φmm)23 最大径(Φmm)38
1本
15,675 税込17,243
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)L型標尺スタンド
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。 証明写真撮影用標尺を自立させます。
質量(g)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×85 アズワン品番62-4862-04
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)ミニロッド
携帯に便利なコンベックスタイプ標尺。 反射しにくいので撮影にも最適。 テープをケースから引き抜いてポールのように使用可能。
用途記録撮影時の標尺として 長さ(m)2 テープ幅(mm)25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂 質量(g)111 長さ(m)2 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)0.36
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能 トラスコ品番207-2234 適合機種すべてのGoProカメラ セット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー 質量(g)300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

76937 ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定 動画あり
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に 本体寸法(mm)1260×125×65(収納時) 寸法(mm)500×60×6(標尺) 質量(g)785 材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.14 段数5段 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)105 収納寸法・長さ(mm)432 伸長(mm)1600
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途ビデオ三脚 質量(kg)1.36 段数5段 耐荷重(kg)4.5 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)468 伸長(mm)1640
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマホホルダー
取り付けたスマホを回転できる!
用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる! 材質TPE、PP、ポリエステル 質量(g)50 適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80 本体寸法(mm)150×30×70 特性回転可能 関連資料(1.46MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785 アズワン品番65-5655-79
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

手すりやポール、ベンチなど、絡めて使えるくねくねホルダーです。 ソフトな触り心地のくねくねの先端はカメラ用マウントを搭載、付属のスマホホルダーを設置すれば、使い方が無限に広がるくねくねホルダーの完成です。 撮影の際にポールやベンチ、自転車に固定したり、伸ばして自撮り棒、首に巻いてネックホルダーと使い方色々です。
材質シリコン 長さ(cm)フレキシブルパーツ部:45 適合サイズ幅56~80mmのスマートフォン 全長(cm)約50
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚 付属品クイックシュー、収納ケース 質量(kg)0.85 段数4段 耐荷重(kg)2.5 縮長(mm)420 脚径(mm)最大22 伸長(mm)(全体)1270
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)