車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
材質塩ビシート
寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステッカー 防犯カメラ 作動中
モノタロウ
¥179
税込¥197
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として
文字内容防犯カメラ録画中
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
こんなお得な商品も!
標識 防犯
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
侵入者の威嚇に最適!
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
穴径(Φmm)2.5
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×400×1.2
エコマーク認定番号7118031
ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。
後続車のヘッドライトで光る反射タイプ。
駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
仕様反射シート
色オレンジ・ブラック
タイプ外貼りステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)105×約45
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
材質硬質エンビ
仕様表印刷
寸法(mm)450×300×1
質量(g)190
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1
文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材アクリル板
夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容防犯カメラ作動中
取付方式ステッカー
トラスコ品番321-0715
厚さ(mm)0.2
質量(g)7
寸法(縦×横)(mm)80×100
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
ステッカー 防犯カメラ
モノタロウ
¥349
税込¥384
傷に強いPPコーティング採用
直射日光に強い耐候インキ採用
ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容防犯カメラ監視中
質量(g)12
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
¥665
税込¥732
当日出荷
部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。
鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。
用途室内の使用状況の明確化に
寸法(縦×横)(mm)100×100
厚さ(mm)0.8
車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
材質塩ビシート
寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
材質塩ビシート
寸法(mm)1)140×74(1枚)、2)93×93(2枚)、3)50×25(2枚)、計5枚
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。
防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サインステッカー。
過酷な環境下での撮影中に、泥などの汚れや小石などから本体を保護します。また、水深60mまでの耐水性を備えているため、ダイビングの際には必須のアクセサリとなります。
トラスコ品番244-3681
適合機種HERO10Black、HERO9Black
セット内容HERO9用ダイブハウジング、スケルトンバックドア×1、マウント用バックル×1、サムスクリュー×1
幅(mm)82
色クリア
高さ(mm)82
奥行(mm)46
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
より本格的な動画撮影を実現する着脱式のパワーズームアダプターです。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zに装着することで手動では難しい動画撮影中のズーミングが高精度に行えます。ズーム駆動には、放送やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用。すばやいズーム操作と、滑らかな低速ズームを両立しています。20pin端子を搭載
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
材質クロム鋼
色シルバー
コネクタB17mm
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
用途接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。
その他【接続部】両側5/8インチ(16mm)
材質亜鉛メッキスチール
質量(kg)0.15
色シルバー
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。
仕様●偏光・非偏光:切り替え可能●定格(入力・出力):AC100V 50/60Hz・DC5V/1A●拡大:液晶サイズ 6.1インチ/約10~40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14~56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります
寸法(mm)約130×36×40
質量(g)117
電源リチウムイオン電池
対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種
機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示
光源LED×8個
USBポート数1ポート
サービス分類レンタル
防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。
仕様●サイズ:140×50mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
アズワン品番65-3718-35
1袋(2枚)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サインステッカー。
ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)
直径(Φmm)【ファンの回転】約33
質量(g)約48(ケーブル含まず)
消費電力(W)約10
回転数(min-1[r.p.m])約5800
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)5
対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78
騒音値(dB)約22.6
冷却方式ペルチェ式
保証期間1年間
取付け方法上下挟み込み
冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による
最大風量(CFM)約4.8
IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電。アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護。簡単に脱着可能。ツール不要
質量(g)1.5
防塵防水性能IPX5
サイズ(mm)26.2×15.1×9.5
素材プラスチック、シリコン
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)Φ5.5×35
解像度30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)5.5
LED使用数(個)【先端LED】6
画角約60度(対角)
撮影距離(mm)(最短)約7
USBタイプTYPE-A
防水IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1
材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙
色ライトブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約44mm×H約70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2
材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙
色ライトブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2
材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙
色ライトブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ