昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)
質量(g)179.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5
センサー1/1.3インチ
充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A
解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
焦点距離(mm)16(35mm換算)
モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調
シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで
バッテリー容量(mAh)1650
絞りF2.6
動画ビットレート:最大170Mbps
対応メモリーカードmicroSDカード
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
GPSプレビューリモコン。・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4
対応製品Ace Pro、Ace
直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21
接続Bluetooth 5.0
バッテリー950mAh
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
環境温度範囲(℃)充電:0~40
耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)2402-2480
標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加!
20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。
カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。
明るい3.5インチLCDディスプレイ。
スクリーン上での静止画撮影&再生。
90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。
先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)
付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース
質量(g)(本体)770
電源単3乾電池×4本
ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。
GPS/GLONASS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影ボタン、Wi-Fi機能を備えた多機能ドライブレコーダーです。高品質のNANDフラッシュを使用したmicroSDカードを付属しています。
Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡できます。
GPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。
事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。
無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート、再生、編集に加え、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示(GPS/GLONASS受信機搭載DriveProのみ)ができます。
セット内容製品本体/32GB microSDカード/ブラケット/カーアダプタ/クイック操作ガイド
寸法(mm)70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")
容量付属の32GB microSDカード
質量(g)82(2.89oz)
取付方式一体型
出力電圧5V/2A(変換出力される電圧)
入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)
インターフェースUSB 2.0
ディスプレイ2.4インチカラーTFT液晶
解像度フルHD 1080P
保証期間2年
視野角140° (対角)
動作温度(℃)-20(-4°F)~65(149°F)
口径F/2.0
OSMicrosoft Windows 10 以降、OS X Mountain Lion 10.8.2以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降
対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB
保管温度(℃)-25(-13°F)~70(158°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA
フレームレート60/30 fps
USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ
ビデオフォーマットMP4(H.264)
Wi-Fi802.11n
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
車のミラーに付属バンドで固定するデジタルミラー型ドライブレコーダーです。カメラレンズを上下左右に±15°動かせるアングル調節機構を搭載。ミラーの向きや角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。デジタルインナーミラー機能で録画しながらデジタルインナーミラーとしても使えます。前方カメラWQHD(2560×1440)、広報ミラーFullHD(1920×1080)で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。また、暗所撮影にはソニー製STRVISセンサーを前後カメラに採用することで、夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影。対向車のヘッドライトや逆行、トンネルなど明暗さが大きくなる画像を自動補正。色と美の少ないきれいな映像を映します。
仕様【録画目安(前後2カメラ使用時)】8GB:40分、32GB:2時間50分、64GB:5時間50分、128GB:11時間40分
セット内容IDR-07MR本体/ゴムバンド長&短(各2本)/リアカメラ(コード長 約0.5m)/リアカメラ用コード(約7m)/シガープラグコード(約3.5m)/クリーニングクロス/取扱説明書・保証書
質量(g)本体:370、リアカメラ:35
形式動画MP4(H.264)/写真:JPG
電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)IDR-07MR:291×71×38、IDR-07専用リアカメラ:57×27×34
機能WDR,上書録画、タイムスタンプ、Gセンサー、GPS(別売GPSアンテナが必要です)
記録媒体microSDカード最大128GB Class10以上
液晶サイズ11.88インチIPSタッチスクリーン
バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ
視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°
素子【撮影】本体:500万画素1/2.8CMOSセンサー、STARBIS技術搭載、リアカメラ:200万画素18/2.8CMOSセンサーSTARBIS技術搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps>
HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。
<最大3メートルの広い集音範囲>
内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。
<柔軟に設置できる>
USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。
仕様ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応
ケーブル長(m)2.0
本体寸法(mm)[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64
対応OSWindows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート
インターフェースUSB
スタンドユニバーサルクリップ
保証期間3年
視野角60°
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30フレーム/秒
内蔵マイクモノラル
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フロントカメラとリアカメラをセットにしたデュアルカメラのドライブレコーダーです。高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。
コンパクトなフロントカメラとリアカメラを組み合わせたDrivePro 620は、車両の前後を同時に高解像度で監視します。140°ワイドアングルビューにより、細部も見逃すことはなく、より安心なドライブを提供します。
Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができます。フロントカメラのWi-Fi機能がオンになると、リアカメラは自動でWi-Fiに接続されるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡するためのデータにアクセスできます。
フロントカメラはGPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。
事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。
デュアルUSBポート付カーアダプタを付属しています。2つのUSBポートにフロントカメラ接続用の4mとリアカメラ接続用の8mのケーブルを取り付けることができます。
無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート/再生/編集、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示に加え、前方と後方の記録映像を同期できます。
セット内容フロントカメラ/リアカメラ/32GB microSDカード2pcs/デュアルUSBポート付カーアダプタ/8m USB Type-A - micro-USBケーブル/4m USB Type-A - micro-USBケーブル/取付ブラケット(接着)/取付ブラケット(吸盤)/クイック操作ガイド
寸法(mm)Front Camera:70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")、Rear Camera:58.3×36×28.6(2.3"×1.42"×1.12")
容量2枚の32GB microSDカードを付属
質量(g)Front Camera:82(2.89oz)、Rear Camera:40(1.41oz)
出力電圧5V/2.4A(変換出力される電圧)
入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)
インターフェースUSB 2.0
ディスプレイ2.4インチカラー液晶(フロントカメラ)
解像度フルHD 1080P
保証期間2年
視野角140° (対角)
動作温度(℃)Front Camera:-20(-4°F)~65(149°F)、Rear Camera:-20(-4°F)~60(140°F)
口径F/2.0
OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降
対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB
保管温度(℃)フロント: -20(-4°F)~65(149°F)、リア: -20(-4°F)~60(140°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA
フレームレート60/30 fps
USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ
ビデオフォーマットMP4(H.264)
Wi-Fi802.11n
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSD●容量:32 GB●シリーズ:NOOBS●Raspberry Pi NOOBS (New Out Of Box Software) microSDカード及びSDカードアダプタ Debian Jessie. 最新バージョンのNOOBSがアップグレードされ、RaspbianオペレーティングシステムのDebian Jessieによりパフォーマンスとユーザー経験が強化されました。 RSから入手可能 121-3897 121-3897 16 GB microSDカード及びSDカードアダプタ 136-0148 136-0148 32 GB microSDカード及びSDカードアダプタ Raspberry Piは、コンピュータとプログラミングを子供たちに教育するために作成されているため、設定が簡単です。 ew ut f ox oftware (NOOBS)は、Piのセットアップに役立ち、microSDフラッシュメモリカードにインストールされている状態で入手することができ、SDカードアダプタも兼ね備えています。開始するには、Piをキーボード、マウス、電源、スクリーンに接続し、NOOBSカードをmicroSDスロットに挿入します。次に、Piで使用するOSをインストールします。 Raspberry Pi 3+、16 GB NOOBS SDカード付属 16 GB NOOBSカードとRaspberry Pi 3+を購入するつもりの場合は、このバンドル( 172-0556 172-0556 )がお買い得です。. NOOBSでインストールできるオペレーティングシステム. Raspbian (推奨) Pidora OpenElec RaspBMC RISC OS Arch Linux Debian Jessieアップグレードでは何が変更されていますか? Debian JessieがすべてのPiユーザーに対応するように開発されました。このため、Microsoft Office対応LibreOffice Suite、Claws Mailクライアント、BlueJ Greenfoot(Javaプログラミング用)、及びEpiphanyブラウザのアップグレード、Scratch、Sonic Piが追加されています。 その他の変更は次のとおりです。 イジェクトアイコン データを失わずにUSBドライブをイジェクト コマンドラインではなくデスクトップGUIで起動(コマンドラインでの起動も可能) MagPi (公式Pi専門誌)へのWebリンク Astro Piなどの新しいPiアドオンのサポート Piのスクリーンショットを撮影可能 sudoを使用せずにGPIOを制御 バグの修正 一般的に使用されるキーボードの自動検出 Debian Jessieについては次のサイトを参照してください。 https //www.raspberrypi.org/blog/raspbian-jessie-is-here/
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安心すればもっと楽しいドライブを見守るパートナー。200万画素カメラ+FullHD録画。走行中の映像を鮮明に記録することができます。リアカメラはHD画質720pでの録画です。夜間や逆行、トンネルなどの明暗さが大きい場所でも画像を補正いきれいな映像を映し出します。カメラレンズを上下に動かせるアングル調節機構を搭載し、より柔軟な設置に対応する自在ブラケットも付属。フロントガラスの角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。耐衝突などで突然電源が失われた際の非常電源とてスーパーキャパシタを搭載。ファイル破損を防ぎ正常に保存完了します。
仕様【録画目安】●前方FHD(1920×1080)後方HD(1280×720):8GB:35分/32GB:2時間20分/64GB:4時間45分/128GB:9時間30分●前方HD後方HD:8GB:40分/32GB:2時間45分/64GB:5時間30分/128GB:11時間
セット内容IDR-06R本体/本体取付ブラケット/リアカメラ(コード長約0.5m)/ リアカメラ用コード(約6.5m)/シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書
質量(g)本体:約82、リアカメラ:約40
形式MOV(H.264)
電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:幅89.5×奥行41×高さ50、リアカメラ:幅31×奥行40.5×高さ27
機能上書き録画、Gセンサー
記録媒体microSDカード(8~32GB)class10以上
液晶サイズ2.8型IPSスクリーン
バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ
視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°
素子【撮影】200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。
学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。
スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。
大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(20倍)
付属品アイピース (10mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚
質量(g)鏡筒:約235(接眼アクセサリー含まず)
焦点距離(mm)200
鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡
直径(mm)主鏡:50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。
学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。
スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。
大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:20mm(37.5倍)
付属品アイピース (20mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚
質量(g)鏡筒:約422(接眼アクセサリー含まず)
焦点距離(mm)750
鏡筒形式マクストフカセグレン式望遠鏡
直径(mm)主鏡:60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
関連キーワード