工事用の撮影用黒板です。ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
用途工事箇所の撮影用に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16
表示内容無地
仕様取手付、立て掛け式
トラスコ品番183-8716
材質/仕上表示板面:ホーローホワイトボード、フレーム:アルミ、取手:スチール・プラスチック
質量(kg)2
色板面:白
型横型
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード 無地
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本
材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
裏面にスタンド付きのホワイトボードです。
取手付きで持ち運びに便利です。
ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に
付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本
材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
表示項目工事名・工種・測点
材質スチール
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード ホーロー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。
付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質ホーロー
厚さ(mm)5.5
取付方式衝立式
工事用の撮影用黒板です。ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
用途工事箇所の撮影用に。
セット内容ボードマーカー(黒)×1本、消し具×1個
材質表示板面:ホーローホワイトボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック
質量(kg)2
色(板面)白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16
持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
用途工事写真の撮影に。
セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)
使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー
厚さ(mm)14
材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ
質量(kg)1.9
色【板面】白【枠】シルバー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影
ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ)
スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダーと指ガード付。
質量(g)約140
タイプHP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細
寸法(幅W×高さH)(mm)152×107
伸縮範囲(mm)215~625
マイゾックスコード221827
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)450×600
表示項目工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者
付属品ボードマーカー黒1本、消し具
材質ホーローホワイトボード
質量(kg)約2
取付方式立てかけ式
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
現場撮影が1人でラクラクです。伸縮式でコンパクトに収納、スペースを取りません。盤面にマグネットシートを貼り付けるだけ。イレーザー付マーカーがセット。
用途現場写真撮影用。
付属品イレーザー付マーカー
トラスコ品番836-4143
材質鉄、塩化ビニール
長さ(mm)縮長~全長:170~550
全長(mm)170~550
色白地(黒文字)
縦(mm)135
横(mm)180
表示内容工事名・場所・日付
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550
仕様マグネット取付可能
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550
表示項目工事名・場所・日付
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
材質ホーロー
厚さ(mm)5.5
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
用途一人での現場写真撮影に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6
表示寸法(mm)140×95
シャフト長さ(mm)200~550
仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き
付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本
トラスコ品番147-9767
材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色ホワイト
質量(g)140
日本緑十字社品番289100
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。
シャフト長さ(mm)200~550
仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ
付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本
材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色ホワイト
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
ボード面には25mmの方眼線が薄く入っているから、グラフやイラスト、文字などが書きやすく、写真や用紙を貼る時もまっすぐ貼ることができます。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で、ビジネスで
付属品マーカー(黒)、イレーサー、マグネット2個、フック金具(ネジ)、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・罫線あり
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
こんなお得な商品も!

ハンディボード 伸縮式
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。
マーカーホルダー付。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードに貼付く裏マグネット式で、撮影ラクラク。
手持ちのホワイトボードで、配管耐圧試験の撮影にも活用できます。
記入は水性ペンで。消し具で消して、何度でも記入できます。
寸法(mm)225×538× 0.8厚
トラスコ品番741-8833
材質ゴムマグネット
質量(g)410
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
ホワイトボードの撮影内容をシールで貼り替え。
シールは何度も貼り替え可能。
文字内容工事名、日付、現場名、工種、測点、場所、部位、施工者、管理者
ホワイトボードの撮影内容をシールで貼り替え!
必要な撮影内容に合わせて貼り替え可能!
シールは何度も貼り替えが可能!
セット内容撮影内容シール9枚
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
偏光シェード照明が非常に明るい室内でも、ロジクールScribe用偏光シェードがまぶしさを軽減し、
ホワイトボード撮影時に映りこむ反射を抑えます。オプションでご購入いただける偏光シェードは、Scribeのカメラレンズに簡単に取り付け可能です。あらゆる環境下ではっきりとホワイトボードを表示します。
寸法(mm)高さ:93、上面直径:77.6、底面直径:71.3
保管温度範囲(℃)-30~60
質量(g)70
色ホワイト
仕様システム要件:ロジクール Scribe
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
一人で現場撮影が可能です。
カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。
ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる!
ボードがブレにくく、撮影しやすい!
表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。
裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。
セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。
従来撮れなかった角度から撮影ができます。
見物診断、現場撮影に最適です。
撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。
フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮
仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き
付属品イレーザー付マーカー
エスコ品番EA766ZF-21
取付ねじサイズUNC1/4”
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95
シャフト寸法(mm)170~530
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
仕様マグネット取付可能
シャフト寸法(mm)200~550
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
寸法(mm)縦125×横170×高48
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-38
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能
用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2610シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ
付属品電源アダプター
質量(g)約378 ※取付金具含む
電源DV12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まず
レンズサイズ(mm)3.6
解像度300万画素(録画)
保証期間1年
使用場所屋外
照射距離(m)赤外線:最大約20
画角水平視野角 約80度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
表面の光の反射を抑えたマットタイプのマグネットホワイトボードです。会議や授業中にプロジェクタで投影しながら書き込むことができます。天井の照明の写りこみも軽減でき、カメラなどでの議事録撮影に便利です。
メーカー従来品比で約6割も軽量化!だからホワイトボードの無い場所へ移動させたり持ち運んだりしやすくなりました。学校や研修でのグループワーク・発表などにも最適です。
軽くなったことで壁に貼る作業が簡単になりました。また、従来品に比べて薄く柔らかいので丸めて保管していた後でも貼りやすいです。
仕様CAmiApp対応
付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
シートサイズ(mm)370×600
シート厚さ(mm)t0.3
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
表面の光の反射を抑えたマットタイプのマグネットホワイトボードです。会議や授業中にプロジェクタで投影しながら書き込むことができます。天井の照明の写りこみも軽減でき、カメラなどでの議事録撮影に便利です。
メーカー従来品比で約6割も軽量化!だからホワイトボードの無い場所へ移動させたり持ち運んだりしやすくなりました。学校や研修でのグループワーク・発表などにも最適です。
軽くなったことで壁に貼る作業が簡単になりました。また、従来品に比べて薄く柔らかいので丸めて保管していた後でも貼りやすいです。
仕様CAmiApp対応
付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
シートサイズ(mm)370×600
シート厚さ(mm)t0.3
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0~100%、色温度は2500K~6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。 。背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。手動式のエアーポンプが付属。充電式のため、AC電源不要。※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。
仕様エフェクト:8種類搭載
付属品エアーポンプ、USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)(事故防止のため、必ず付属のUSBケーブルで充電してください。)
長さ(mm)580(使用時)
幅(mm)90(使用時)
質量(g)220
消費電力(W)最大12
色温度(K)2500-6500
充電時間(分)約90
マグネット背面:3カ所
明るさ0-100%
LED使用数(個)192
定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力
発光時間(分)持続:約55(最大光度)
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
関連キーワード