17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1170-00 塩水撰種計 佐藤計量器製作所塩水撰種計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。
トラスコ品番805-1094材質ガラス、鉛測定範囲重ボーメ度/0~31比重/1~1.27タネモミ選別目盛質量(g)12寸法Φ11.5 × 205mm1目盛重ボーメ度/ 1比重/0.01
72718 塩水選種計 シンワ測定塩水選種計シンワ測定(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計材質本体:ガラス寸法(mm)Φ11×205測定範囲0~35重ボーメ度質量(g)111目盛1重ボーメ度精度(℃)±1重ボーメ度
10度間 重ボーメ度計 TGK(東京硝子器械)10度間 重ボーメ度計TGK(東京硝子器械)
6,223税込6,845
1個
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.1
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
比重計 デンゲン比重計デンゲン(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
正確で使い易い色わけ目盛
JC-9307 重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質ガラス・鉛
EN-901WT デジタル塩分計 ドリテックデジタル塩分計ドリテック(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ガラス
SO304WH 高精度デジタル塩分計 タニタ高精度デジタル塩分計タニタ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウバッテリー/クーラント テスター(比重計)モノタロウ(58件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
塩分計しおみくん タニタ塩分計しおみくんタニタ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。付属品取扱説明書(保証書付)、おためし電池材質(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ使用温度範囲(℃)10~40塩分濃度範囲(%)0.4~1.4測定温度範囲(℃)30~90ホワイト最小目盛0.4~0.7%保証期間1年
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。