液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、
供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)0.05
SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(120本)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389
質量(g)9.4
部品名称エゼクターユニット
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N
質量(g/セット)31
トラスコ品番363-3128
材質樹脂
1セット(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様エレメント7段
トラスコ品番364-6262
種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー
長さ(mm)55.7
質量(g)100
吐出口径(Φmm)1.5
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
戻りが早く液体の注入に便利です。
目盛あり
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
材質S303
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)27
質量(g)2.2
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
噴射角度90°(0.3MPa)
ねじサイズR1/4
シャワー種類噴霧
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)54.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-9241
材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)39
最高使用圧力0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途マーク5ガン専用ノズル
適合PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
エスコ品番EA934DM-100
全長(mm)150
質量(g)51.4、4.3(1本あたり)
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
備考フオードTS100ヨウ(640L)
部品名称トツプリンクマトメ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.16、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.16、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.16、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.16、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.16、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.16、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.16
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)2
材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
容器内部に滞留部が発生しないため、短時間で均一に混合することが可能です。 支持台とエレメントは着脱可能で、混合エレメントの積層枚数を増減できます。 医薬品関連の研究・開発での撹拌に最適。
撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)室温+5~70
電源AC100V・50/60Hz・7.5A
槽内寸法(mm)200×190×85
本体寸法(mm)209×216×218
安全装置フロート式空焚防止装置
温度精度±0.02~0.1(37℃時)
温度制御方式PID制御(デジタル表示)
ヒーター容量(W)700
撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
TGK品番000-61-73-05
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)209×216×218H
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)室温+5~70
精度±0.1℃(at37℃)
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型
質量(kg)2.7
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)(室温+5)~70
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218
温度精度±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(W)700
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
極めて酸化安定性の高い植物油脂を配合した純植物油タイプの米飯用離型油です。エチレン系の包装容器のひび割れ等もなく、安心・安全にご利用いただけます。国内生産品としては最大容量の550ml大容量タイプです。酸化安定性が高いため食品機械・器具用の潤滑剤・錆止め剤としてもご利用いただけます。便利で衛生的な2WAYノズルです。すし・おにぎりロボットの成形部・撹拌部・ホッパー・シャリトレー・シャリボックス等の飯粒付着防止、食品機器・器具用潤滑剤に。
材質主成分/植物油、酸化防止剤
色淡黄
容量(mL)550エアゾールタイプ
コード223-8903
アズワン品番64-8572-04
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
樹脂製のため軽量で取り扱いが容易です。
主剤と硬化剤を定量、確実にノズルに送り込みます。
トリガーを握るだけで樹脂の撹拌作業が行われ、現場での調合、撹拌の必要はありません。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
備考HF-707F
部品名称ミツギリパツキン
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.13、BSA-420JESG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.22、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.38、BSM-500J 左ブーム ノズル部品_No.21、BSA-420JDES ノズル関係、切換スイッチ部品_No.22、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.12、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.29、KBM-500D センタノズル部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.29、BSA-950-1 -2シリーズ ノズル組立部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.14、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム ノズル 右部品_No.42、BSA-420JDES 延長ノズル右部品_No.14、BSA-420JESG G-4S ノズル関係、切換スイッチ部品_No.22など
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
備考H-701-50
規格#50
部品名称ストレーナ 50メツシユ
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.59MB) 展開図42(0.63MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.6MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.6MB) 展開図50(0.63MB)
図解NoMS059-20 オプション部品_No.20、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.14、MK058SP-25 オプション部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション1 ノズル関係部品_No.7、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.45、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.45、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.7、MS059D-20 -A オプション部品_No.20、SD057 希望付属品部品 ストレーナ 50メツシユ_No.20、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.45、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.28、MS057ST 希望付属品部品_No.20など
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
備考フオードTS100ヨウ(540L)
部品名称トツプリンクマトメ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.21、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.21、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.21、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.21、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.21、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.21、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.21
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
備考TYPE-D
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.5、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.5、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.5、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.5、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.5
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
備考BSM-40TYPE-D 2~5フクム
部品名称カクハンキツト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoBSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.1、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.1、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.1、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.1、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.1、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.1、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.1、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.1
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
備考ターンヨウ 13~15フクム
部品名称シリンダクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoBSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.12、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.12、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.12、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.12
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
備考BSM-40TYPE-J 7~11フクム
部品名称カクハンキツト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.6、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.6、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.6、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.6
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
備考451060 23~30フクム
部品名称エコシヤワー2ホウクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.22、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.22、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.22、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.22、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.22、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.22、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.22
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
規格13X17X95.5
部品名称カラー
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.96MB)
図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.10、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.10、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.10、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.10、BSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.16
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
規格TYPE-J
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.11、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.11、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.11、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.11、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.11、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.11
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
部品名称チーズクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.96MB)
図解NoBSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.21、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.36、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.35、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.35、BSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.21、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.35、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.35、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.36、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.73、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.35、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.36、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
部品名称カクハンハネ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.7、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.13、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.13、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.7、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.7、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.7、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.7、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.7、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.7、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.13、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.13
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
規格サンキヨウ60X25X150S
部品名称シリンダ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.18、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.18、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.18、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.27、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.18、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.27、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.18、BSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.27、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.18、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.27、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.27、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.27
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
備考32~35フクム
規格ヤマホ451235
部品名称3ポウキリカエノズル(2ホウキリカキ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.96MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.31、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.32、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.31、BSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.17、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.17、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.69、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.31、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.32、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.31、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.32、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.31
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
規格サンキヨウ60X25X215S
部品名称シリンダ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.13、BSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.13、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.13、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.13、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.13、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.17、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.13、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.13
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ