13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチックスターラー
エコ商品
用途耐久性に優れたスターラー 本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。 実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。 材質(プレート)ステンレス(AISI 316) セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書 質量(kg)1.4 電源ACアダプター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)コンパクトマグネチックスターラー
エコ商品
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 撹拌容量(L)最大1 セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書 電源ACアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)スターラー用撹拌子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカル撹拌子固定マグネット
エコ商品
ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。
材質ゴム 寸法(mm)60Φ×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチックスターラー(正逆回転)
エコ商品
回転数(min-1[r.p.m])800~1000 撹拌容量(L)最大2.5 材質(プレート)ステンレス(AISI 316) 仕様反転間隔:30秒~3分 セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書 質量(kg)1.4 電源ACアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
エコ商品
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 撹拌容量(L)(最大)1 材質(プレート)ABS樹脂 付属品電極ホルダー、撹拌子(1個) 質量(g)640 電源ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51 使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
エコ商品
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 撹拌容量(L)(最大)1 材質(プレート)ABS樹脂 付属品電極ホルダー、撹拌子(1個) 質量(g)640 電源ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm 使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラー
エコ商品
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 撹拌容量(L)(最大)1 材質(プレート)ABS セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他 質量(g)640 電源ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51 使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三彩化工マイクリーン #2300
エコ商品
アルカリ性強力洗浄剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。 油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。
主な用途床、鉄 使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液~5 倍程度)(3)たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。(4)特に汚れがひどい場合は5~10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。(5)こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。(6)本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。 無色~微黄色 pH11 (20℃ 1%水溶液 代表値) 比重1.00 (20℃ 代表値) 臭気溶剤臭 外観無色~微黄色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)
エコ商品
高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用 付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等 材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス) 質量(kg)1.9 測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃ 電源12VDCアダプター 精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150 測定方法酸塩基滴定 温度補償PH:自動または手動 データ出力USBによるデータ出力が可能 校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択) データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ) 使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) 検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃ 撹拌能力600rpm 送液量(mL/min)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
289,800 税込318,780
16日以内出荷

日本ワグナーフレキシオ
エコ商品
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応! 【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。 【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。 【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。 だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。 スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。 吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL) ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL) セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター 質量(kg)1.9 タイプHVLP 電源(V)100 消費電力(W)475 気圧(hPa)エアー圧力:150 騒音レベル(dB(A))74 最大風量(L/min)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2431721 W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー 動画あり
初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
用途DIY塗装 セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ 質量(kg)1.2 容量(mL)600 消費電力(W)240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.04MB) 取扱説明書(3.66MB)
1セット
9,698 税込10,668
5日以内出荷